絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 12.06(2)
- 12.07(2)
- 12.08(2)
- 12.11(2)
- 12.12(2)
- 12.13(2)
- 12.2(4)
- 12.3(4)
- 12.4(4)
- 12.5(8)
- 12.6(6)
- 12.7(3)
- 12.8(3)
- 12.9(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(8)
- スパイラル(3)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(7)
- 超硬合金(1)
シャンク
- ストレートシャンク(10)
刃長(mm)
- 25(1)
- 45(1)
- 80(10)
全長(mm)
- 155
- 60(20)
- 65(18)
- 80(30)
- 90(24)
- 100(33)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(22)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(32)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(22)
- 165(27)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(21)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(6)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 三洋工具(1)
岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・エスコ・TRUSCO・三洋工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12.12(2)
12.13(2)
12.2(4)
12.3(4)
12.4(4)
12.5(8)
12.6(6)
12.7(3)
12.8(3)
12.9(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ
岡崎精工¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
12.5x155mm ハンドリーマー
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷エスコ品番EA827HT-24材質コバルトハイス刃数4全長(mm)155刃長(mm)80刃形ストレート刃径(Φmm)12.5シャンクストレートシャンク
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング