絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.505(2)
- 12.61(2)
- 12.7(5)
- 12.71(2)
- 12.8(4)
- 12.9(4)
- 12.95(4)
- 12.96(4)
- 12.97(2)
- 12.98(2)
- 12.99(2)
- 13(9)
- 13.01(3)
- 13.02(3)
- 13.03(3)
- 13.04(3)
- 13.05(3)
- 13.06(2)
- 13.07(2)
- 13.1(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(5)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(15)
- 超硬合金(3)
シャンク
- ストレートシャンク(14)
- テーパシャンク(1)
刃長(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 80(15)
- 120(1)
全長(mm)
- 160
- 60(20)
- 65(18)
- 72(17)
- 80(30)
- 90(24)
- 95(18)
- 100(33)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(22)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(32)
- 140(23)
- 150(27)
- 165(25)
- 170(23)
- 200(21)
- 210(19)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(10)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- TRUSCO(3)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(2)
- 岡崎精工(4)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・岡崎精工
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12.7(5)
12.8(4)
12.9(4)
12.95(4)
12.96(4)
13(9)
13.03(3)
13.04(3)
13.05(3)
13.1(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング