絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.01(1)
  • 10.02(1)
  • 10.03(1)
  • 10.04(1)
  • 10.05(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 10.98(1)
  • 10.99(1)
  • 11(1)
  • 11.01(1)
  • 11.02(1)
刃形状
  • ストレート(1)
  • スパイラル(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
シャンク
  • テーパシャンク(1)
刃長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 240
  • 60(20)
  • 65(18)
  • 80(30)
  • 90(24)
  • 95(18)
  • 100(33)
  • 105(18)
  • 110(17)
  • 115(22)
  • 120(21)
  • 125(24)
  • 130(32)
  • 140(23)
  • 150(27)
  • 160(21)
  • 165(25)
  • 170(23)
  • 185(17)
  • 200(21)
  • 210(19)
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(1)
  • アサヒ工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 三洋工具(1)
岡崎精工・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.5(1)
10.6(1)
10.7(1)
10.8(1)
10.9(1)
10.98(1)
10.99(1)
11(1)
11.01(1)
11.02(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ