絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 33(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 36.5(5)
- 37(6)
- 37.5(4)
- 38(7)
- 38.5(1)
- 39(1)
- 39.5(1)
刃形状
- ストレート(5)
- スパイラル(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(7)
- 超硬合金(1)
シャンク
- ストレートシャンク(5)
- テーパシャンク(1)
刃長(mm)
- 70(1)
- 90(1)
- 165(8)
全長(mm)
- 325
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 90(25)
- 95(18)
- 100(35)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(24)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(21)
- 165(26)
- 170(23)
- 185(17)
- 200(21)
- 210(19)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 三洋工具(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・三洋工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
33(1)
34(1)
36(1)
36.5(5)
37(6)
37.5(4)
38(7)
38.5(1)
39(1)
39.5(1)

ハンドリーマ
岡崎精工¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート