絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.4(3)
  • 2.5(8)
  • 2.51(4)
  • 2.52(5)
  • 2.53(4)
  • 2.54(4)
  • 2.55(4)
  • 2.56(4)
  • 2.57(4)
  • 2.58(4)
  • 2.59(4)
  • 2.6(6)
  • 2.61(3)
  • 2.62(3)
  • 2.63(3)
  • 2.64(3)
  • 2.65(3)
  • 2.66(3)
  • 2.7(4)
  • 2.8(6)
刃形状
  • ストレート(13)
  • スパイラル(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(4)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(14)
  • 38(2)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 65
  • 60(21)
  • 80(31)
  • 90(25)
  • 100(35)
  • 105(18)
  • 110(17)
  • 115(24)
  • 120(21)
  • 125(24)
  • 130(34)
  • 140(23)
  • 150(27)
  • 160(22)
  • 165(28)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(21)
  • 270(18)
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコート(7)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 岡崎精工(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.5(8)
2.52(5)
2.55(4)
2.56(4)
2.57(4)
2.58(4)
2.59(4)
2.6(6)
2.7(4)
2.8(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • リーマ HS S柄 HR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR2

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
    用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
  • ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドショートテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 2.5x 65mm ハンドリーマー エスコ

    2.5x 65mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-4材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)35刃形ストレート刃径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンク
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレート全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃長l1(mm)35刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)7
ハンドリーマ