絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.9(2)
- 3(3)
- 4.005(2)
- 4.015(2)
- 4.025(2)
- 4.035(2)
- 4.045(2)
- 4.955(2)
- 4.965(2)
- 4.975(2)
- 4.985(2)
- 4.995(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(3)
- スパイラル(4)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(6)
シャンク
- ストレートシャンク(4)
刃長(mm)
- 30(6)
- 35(2)
- 40(4)
- 50(1)
全長(mm)
- 70
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 90(25)
- 95(18)
- 100(35)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(24)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(21)
- 165(26)
- 170(23)
- 185(17)
- 200(21)
- 210(19)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(1)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
- 岡崎精工(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・アサヒ工具・三洋工具・岡崎精工
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4.015(2)
4.025(2)
4.035(2)
4.045(2)
4.955(2)
4.965(2)
4.975(2)
4.985(2)
4.995(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング