絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.61(2)
- 4.7(5)
- 4.8(6)
- 4.9(5)
- 4.91(3)
- 4.92(3)
- 4.93(3)
- 4.94(3)
- 4.95(5)
- 4.96(5)
- 4.97(5)
- 4.98(5)
- 4.99(5)
- 5(10)
- 5.01(5)
- 5.02(5)
- 5.03(3)
- 5.04(3)
- 5.05(3)
- 5.1(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(5)
シャンク
- ストレートシャンク(16)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(15)
- 超硬合金(4)
刃長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(20)
- 55(1)
全長(mm)
- 90
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 100(35)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(24)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(22)
- 165(28)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(21)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(11)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- 岡崎精工(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・SK(新潟精機)・アサヒ工具・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(6)
4.95(5)
4.96(5)
4.97(5)
4.98(5)
4.99(5)
5(10)
5.01(5)
5.02(5)
5.1(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマ
SK(新潟精機)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。用途一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。材質コバルトハイス(HSCO)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)45シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10