絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.11(2)
- 5.115(2)
- 5.125(2)
- 5.135(2)
- 5.145(2)
- 5.155(2)
- 5.165(2)
- 5.175(2)
- 5.2(4)
- 5.205(3)
- 5.3(3)
- 5.305(3)
- 5.4(3)
- 5.405(3)
- 5.41(4)
- 5.42(4)
- 5.43(4)
- 5.44(4)
- 5.45(4)
- 5.5(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(4)
シャンク
- ストレートシャンク(12)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(12)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 20(1)
- 45(17)
全長(mm)
- 95
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 90(25)
- 100(35)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(24)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(22)
- 165(28)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(21)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 岡崎精工(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エスコ・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.2(4)
5.305(3)
5.4(3)
5.405(3)
5.41(4)
5.42(4)
5.43(4)
5.44(4)
5.45(4)
5.5(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
5.5x 95mm ハンドリーマー
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA827HT-10材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンク
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング