絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.11(2)
  • 5.115(2)
  • 5.125(2)
  • 5.135(2)
  • 5.145(2)
  • 5.155(2)
  • 5.165(2)
  • 5.175(2)
  • 5.2(4)
  • 5.205(3)
  • 5.3(3)
  • 5.305(3)
  • 5.4(3)
  • 5.405(3)
  • 5.41(4)
  • 5.42(4)
  • 5.43(4)
  • 5.44(4)
  • 5.45(4)
  • 5.5(9)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(4)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 45(17)
全長(mm)
  • 95
  • 60(20)
  • 65(18)
  • 80(30)
  • 90(24)
  • 100(33)
  • 105(18)
  • 110(17)
  • 115(22)
  • 120(21)
  • 125(24)
  • 130(32)
  • 140(23)
  • 150(27)
  • 160(22)
  • 165(27)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(21)
  • 270(18)
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(1)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • 岡崎精工(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エスコ・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.2(4)
5.305(3)
5.4(3)
5.405(3)
5.41(4)
5.42(4)
5.43(4)
5.44(4)
5.45(4)
5.5(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 5.5x 95mm ハンドリーマー エスコ

    5.5x 95mm ハンドリーマー

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-10材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマ