絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.4(4)
- 9.5(8)
- 9.6(4)
- 9.7(4)
- 9.8(4)
- 9.9(4)
- 10(7)
- 10.1(4)
- 10.2(4)
- 10.3(4)
- 10.4(4)
- 10.5(6)
- 10.6(4)
- 10.7(5)
- 10.8(4)
- 10.9(4)
- 11(6)
- 11.2(4)
- 11.5(5)
- 12(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(13)
- テーパシャンク(5)
刃長(mm)
- 40
- 15(3)
- 20(4)
- 22(14)
- 24(13)
- 25(25)
- 29(6)
- 30(29)
- 33.5(3)
- 35(24)
- 45(22)
- 50(12)
- 55(10)
- 60(11)
- 75(3)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 160(4)
- 170(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(23)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(13)
- 155(6)
- 160(8)
- 165(4)
- 170(4)
- 175(3)
- 180(5)
- 195(1)
- 205(1)
- 210(2)
- 220(2)
- 230(2)
- 240(2)
- 250(4)
- 255(2)
- 300(1)
- 350(1)
刃形状
- スパイラル(18)
スパイラル
コーティング
- ノンコート(10)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- 日研工作所(10)
- 第一ツール(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・第一ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.5(8)
10(7)
10.5(6)
10.7(5)
10.8(4)
10.9(4)
11(6)
11.2(4)
11.5(5)
12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
リーマ HS S柄 HHHR10
EIKO(栄工舎)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)40刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ヘリックスリーマ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。2018年トラスコ掲載ページ1 0458
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005