絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(6)
- 0.51(6)
- 0.52(6)
- 0.53(6)
- 0.54(6)
- 0.55(6)
- 0.56(6)
- 0.57(6)
- 0.58(6)
- 0.59(6)
- 0.64(3)
- 0.68(4)
- 0.69(3)
- 0.7(4)
- 1.01(3)
- 1.02(3)
- 1.03(3)
- 1.97(4)
- 1.98(4)
- 1.99(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(7)
- スパイラル(9)
全長(mm)
- 40(3)
- 41(1)
- 41.5(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(18)
- 55(1)
- 60(6)
シャンク
- ストレートシャンク(12)
刃長(mm)
- 10
- 8(17)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(18)
- 25(112)
- 29(32)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- 超硬合金(25)
CBN焼結体・その他・超硬合金
コーティング
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(3)
- TiNコーティング(1)
- その他(3)
- ノンコート(10)
TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- 岡崎精工(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 協和精工(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・協和精工・ニチアロイ(日本超硬)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・第一ツール
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(6)
0.51(6)
0.52(6)
0.53(6)
0.54(6)
0.55(6)
0.56(6)
0.57(6)
0.58(6)
0.59(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬スパイラルリーマー
協和精工¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本63日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート