絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(5)
- 26(4)
- 27(4)
- 28(4)
- 29(4)
- 30(4)
- 55(1)
- 56(1)
- 57(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(7)
- スパイラル(2)
シャンク
- ストレートシャンク(5)
- テーパシャンク(3)
全長(mm)
- 150(3)
- 155(1)
- 166.5(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 200(4)
- 210(1)
- 400(1)
刃長(mm)
- 100
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(18)
- 25(108)
- 29(32)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(12)
ダイヤモンド・ハイス・超硬合金
コーティング
- TiNコーティング(1)
- その他(2)
- ノンコート(2)
TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 大見工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- サンドビック(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
RYOCO(菱高精機)・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・サンドビック・WIDIN・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
19(2)
20(3)
25(5)
26(4)
27(4)
28(4)
29(4)
30(4)
56(1)
57(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥189,800~税込¥208,780~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥189,800~税込¥208,780~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
超硬Vリーマ
大見工業¥87,980~税込¥96,778~1本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から22日以内出荷材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
超硬Vリーマ
大見工業¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク