絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(13)
  • 6(14)
  • 10.1(11)
  • 10.3(11)
  • 10.4(11)
  • 10.5(18)
  • 10.6(11)
  • 10.7(11)
  • 10.8(11)
  • 10.9(11)
  • 11(19)
  • 11.01(11)
  • 11.02(12)
  • 11.03(11)
  • 11.1(11)
  • 11.2(11)
  • 11.3(12)
  • 11.4(11)
  • 11.5(15)
  • 12(15)
刃形状
  • ストレート(26)
  • スパイラル(44)
全長(mm)
  • 60(3)
  • 70(41)
  • 80(27)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 135(8)
  • 140(5)
  • 150(22)
  • 155(18)
  • 160(20)
  • 165(13)
  • 170(9)
  • 180(7)
  • 185(8)
  • 195(6)
  • 205(8)
シャンク
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(51)
  • テーパシャンク(8)
刃長(mm)
  • 30
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 16(52)
  • 18(42)
  • 20(62)
  • 22(57)
  • 24(18)
  • 25(112)
  • 29(32)
  • 35(56)
  • 40(60)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 70(25)
  • 80(18)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(83)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(4)
  • TiCNコーティング(11)
  • TiNコーティング(7)
  • その他(9)
  • ノンコート(21)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • 日研工作所(24)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(18)
  • 岡崎精工(10)
  • ヤマト(切削工具)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 大見工業(3)
  • WIDIN(3)
  • 協和精工(3)
  • 第一ツール(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・大見工業・WIDIN・協和精工・第一ツール・DIJET(ダイジェット工業)・ニューストロング販売・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(13)
6(14)
10.5(18)
11(19)
11.02(12)
11.2(11)
11.3(12)
11.4(11)
11.5(15)
12(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬底刃付リーマー 協和精工

    超硬底刃付リーマー

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
  • リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR4

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルリーマ

    日研工作所
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 超硬リーマ μ(ミュー)リーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ μ(ミュー)リーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    26,980税込29,678
    1箱(3本)
    26日以内出荷
    高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
    用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    78,980税込86,878
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
    用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
超硬リーマ