絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(12)
  • 8.2(12)
  • 8.3(12)
  • 8.4(9)
  • 8.5(9)
  • 8.6(9)
  • 8.7(9)
  • 8.8(9)
  • 8.9(9)
  • 9(12)
  • 9.01(12)
  • 9.1(9)
  • 9.2(9)
  • 9.3(9)
  • 10(14)
  • 10.01(12)
  • 10.02(12)
  • 10.03(11)
  • 10.04(9)
  • 10.05(9)
刃形状
  • ストレート(20)
  • スパイラル(21)
全長(mm)
  • 68(4)
  • 70(2)
  • 76(4)
  • 80(12)
  • 90(22)
  • 100(7)
  • 105(1)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 195(3)
  • 205(3)
  • 210(2)
  • 215(3)
  • 220(2)
  • 230(5)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 255(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(36)
  • テーパシャンク(3)
刃長(mm)
  • 40
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 16(52)
  • 18(42)
  • 20(62)
  • 22(57)
  • 24(18)
  • 25(108)
  • 29(32)
  • 30(106)
  • 35(56)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 70(25)
  • 80(18)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(47)
ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(3)
  • TiCNコーティング(2)
  • TiNコーティング(4)
  • その他(10)
  • ノンコート(16)
ALTコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(12)
  • 岡崎精工(8)
  • 日研工作所(5)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • WIDIN(2)
  • 協和精工(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・日研工作所・RYOCO(菱高精機)・住友電工ハードメタル・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・協和精工・イワタツール・OSG(オーエスジー)・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)・第一ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.1(12)
8.2(12)
8.3(12)
9(12)
9.01(12)
10(14)
10.01(12)
10.02(12)
10.03(11)
10.05(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬底刃付リーマー 協和精工

    超硬底刃付リーマー

    協和精工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工

    超硬ハードリーマ OKハードコート

    岡崎精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
    材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
  • リーマ 超硬S CSPGR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPGR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    4日以内出荷
    刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ