絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(5)
- 10.1(6)
- 10.2(6)
- 10.3(6)
- 10.4(6)
- 10.5(6)
- 10.6(6)
- 10.7(6)
- 10.8(6)
- 10.9(6)
- 10.95(6)
- 10.96(6)
- 10.97(5)
- 10.98(5)
- 10.99(5)
- 11(5)
- 11.01(5)
- 11.02(5)
- 11.03(5)
- 11.04(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(17)
シャンク
- ストレートシャンク(18)
- テーパシャンク(6)
全長(mm)
- 90(1)
- 93(1)
- 100(7)
- 110(2)
- 115(3)
- 120(15)
- 125(2)
- 130(7)
- 150(1)
- 230(3)
- 240(3)
- 295(1)
- 310(2)
- 320(2)
- 340(1)
- 350(1)
- 385(2)
- 400(1)
刃長(mm)
- 60
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(18)
- 25(108)
- 29(32)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- サーメット(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(32)
サーメット・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- ALTコーティング(1)
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(1)
- TiNコーティング(4)
- その他(8)
- ノンコート(10)
ALTコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- 日研工作所(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- ヤマト(切削工具)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 岡崎精工(2)
- WIDIN(2)
- 協和精工(2)
- イワタツール(1)
- 大見工業(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・WIDIN・協和精工・イワタツール・大見工業・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.2(6)
10.3(6)
10.4(6)
10.5(6)
10.6(6)
10.7(6)
10.8(6)
10.9(6)
10.95(6)
10.96(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
ショートスパイラルテーパーピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
リーマ 超硬S CSR13
EIKO(栄工舎)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷材質K10刃数6全長(mm)120シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から22日以内出荷材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)60
スチール用 SVリーマ
大見工業¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハードリーマ(S軸)
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR
大洋ツール¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から8日以内出荷材質K10刃数6刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
リーマ 超硬S CSR15
EIKO(栄工舎)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷材質K10刃数6全長(mm)130刃長(mm)60シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート