絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10.1(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.4(4)
  • 10.5(3)
  • 10.6(4)
  • 10.7(4)
  • 10.8(4)
  • 10.9(4)
  • 10.95(2)
  • 10.97(2)
  • 10.98(2)
  • 10.99(2)
  • 11(4)
  • 11.02(2)
  • 11.1(3)
  • 100(3)
刃形状
  • ストレート(7)
  • スパイラル(10)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 101(4)
  • 110(2)
  • 115(4)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 320(1)
  • 330(3)
  • 350(1)
  • 400(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(11)
  • テーパシャンク(4)
刃長(mm)
  • 65
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 16(52)
  • 18(42)
  • 20(62)
  • 22(57)
  • 24(17)
  • 25(112)
  • 29(32)
  • 30(106)
  • 35(56)
  • 40(60)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 70(25)
  • 80(18)
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(18)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • TiAlNコーティング(1)
  • TiCNコーティング(1)
  • TiNコーティング(5)
  • その他(3)
TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他
ブランド
  • 日研工作所(7)
  • 大見工業(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • WIDIN(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
日研工作所・大見工業・住友電工ハードメタル・ヤマト(切削工具)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(4)
8(4)
10.4(4)
10.6(4)
10.7(4)
10.8(4)
10.9(4)
11(4)
11.1(3)
100(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    179,000税込196,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)65
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
    用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スチール用 SVリーマ 大見工業

    スチール用 SVリーマ

    大見工業
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
    材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    54,980税込60,478
    1本
    6日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
    仕様リーマ:底付き全長(mm)330シリーズNCS-F刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
  • NCセンサーリーマ モールステーパシャンク 日研工作所

    NCセンサーリーマ モールステーパシャンク

    日研工作所
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
    全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品
  • NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所

    NCセンサーリーマ ストレートシャンク

    日研工作所
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
    シリーズNCS刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    30,980税込34,078
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 LMR

    ヤマト(切削工具)
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DX-DHSR-OH

    DIJET(ダイジェット工業)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
超硬リーマ