絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.3(2)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 11.95(1)
- 11.96(1)
- 11.97(1)
- 11.98(1)
- 11.99(1)
- 12(1)
- 12.01(1)
- 12.02(1)
- 12.03(1)
- 14(2)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(4)
- 24(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(5)
- スパイラル(1)
シャンク
- ストレートシャンク(6)
全長(mm)
- 90(1)
- 135(1)
- 140(4)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(4)
刃長(mm)
- 90
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(18)
- 25(109)
- 29(31)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(9)
ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiNコーティング(1)
- その他(2)
- ノンコート(2)
TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- WIDIN(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 大見工業(1)
- 岡崎精工(1)
- 日研工作所(1)
EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・大見工業・岡崎精工・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.3(2)
12.01(1)
12.02(1)
12.03(1)
14(2)
20(4)
21(4)
22(4)
23(4)
24(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から22日以内出荷材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
超硬Vリーマ
大見工業¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から6日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク