絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(5)
- 4.2(6)
- 4.3(6)
- 4.4(6)
- 4.5(10)
- 4.6(6)
- 4.7(6)
- 4.8(6)
- 4.9(5)
- 4.95(6)
- 4.96(6)
- 4.97(7)
- 4.98(7)
- 4.99(7)
- 5(17)
- 5.01(9)
- 5.02(8)
- 5.03(8)
- 5.04(6)
- 5.05(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(3)
- スパイラル(19)
シャンク
- ストレートシャンク(17)
全長(mm)
- 75
- 50(44)
- 60(78)
- 70(75)
- 80(65)
- 90(62)
- 100(96)
- 110(66)
- 115(30)
- 120(33)
- 125(59)
- 130(55)
- 135(41)
- 140(29)
- 150(77)
- 155(39)
- 160(63)
- 165(32)
- 170(54)
- 180(41)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 12(2)
- 19(1)
- 20(8)
- 22(15)
- 24(1)
- 25(9)
- 26(5)
- 30(2)
- 35(5)
- 39(1)
- 45(1)
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(33)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiCNコーティング(3)
- TiNコーティング(2)
- その他(4)
- ノンコート(7)
TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 日研工作所(13)
- 岡崎精工(10)
- EIKO(栄工舎)(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- WIDIN(3)
- 大見工業(2)
- ワルター(2)
- サンドビック(1)
日研工作所・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・WIDIN・大見工業・ワルター・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(10)
4.97(7)
4.98(7)
4.99(7)
5(17)
5.01(9)
5.02(8)
5.03(8)
5.04(6)
5.05(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬Vリーマ
大見工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。用途ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6