絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(10)
- 3.95(9)
- 5(16)
- 5.01(11)
- 5.02(11)
- 5.03(11)
- 5.04(15)
- 5.05(15)
- 5.1(12)
- 5.2(12)
- 5.3(12)
- 5.4(12)
- 5.5(11)
- 5.97(10)
- 5.98(10)
- 5.99(10)
- 6(16)
- 6.01(10)
- 6.03(10)
- 7(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(27)
- スパイラル(23)
シャンク
- ストレートシャンク(48)
全長(mm)
- 80
- 50(44)
- 60(78)
- 70(75)
- 75(39)
- 90(62)
- 100(96)
- 110(66)
- 115(30)
- 120(33)
- 125(59)
- 130(55)
- 135(41)
- 140(29)
- 150(77)
- 155(39)
- 160(63)
- 165(32)
- 170(54)
- 180(41)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 16(1)
- 20(9)
- 21(1)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(4)
- 28(1)
- 30(27)
- 32(1)
- 35(24)
- 37(2)
- 40(12)
- 45(4)
- 50(1)
- 53(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(54)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- ALTコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(4)
- TiCNコーティング(4)
- その他(9)
- ノンコート(23)
ALTコーティング・DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(20)
- 岡崎精工(15)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(11)
- 大見工業(3)
- 日研工作所(3)
- WIDIN(3)
- 第一ツール(3)
- 協和精工(2)
- イワタツール(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ワルター(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大見工業・日研工作所・WIDIN・第一ツール・協和精工・イワタツール・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(16)
5.04(15)
5.05(15)
5.1(12)
5.2(12)
5.3(12)
5.4(12)
5.5(11)
6(16)
7(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
岡崎精工¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥67,980~税込¥74,778~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーCシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
超硬ミューリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)30
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング