絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 5(1)
- -(6)
充電時間
- 30~45分未満(2)
ペーパー寸法(mm)
- 93×228(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
- 12000(1)
パッド寸法(mm)
- 93×185(1)
- Φ100(1)
- Φ125(1)
- Φ150(1)
93×185・Φ100・Φ125・Φ150
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

充電式仕上サンダ
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
充電式ランダムオービットポリッシャ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)