絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- -(1)
充電時間
- 30分未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500
- 0~16000(1)
- 360~2200(1)
- 600~2200(1)
- 780(1)
- 1800(1)
- 4000(2)
- 5000~5800(2)
- 6500~9000(2)
- 6800(1)
- 7500(2)
- 7600(3)
- 8300(1)
- 9000(4)
- 10000(4)
- 11000(5)
- 11500(1)
- 12000(4)
- 13000(1)
- 14000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
パッド寸法(mm)
- Φ75(1)
- Φ80(1)
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

充電式ポリシャー DPE11XR
京セラインダストリアルツールズ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)