絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000
- 0~16000(1)
- 360~2200(1)
- 600~2200(1)
- 780(1)
- 1800(1)
- 2500(1)
- 2650~5100(1)
- 5000~5800(2)
- 6500~9000(2)
- 6800(1)
- 7500(2)
- 7600(2)
- 9000(4)
- 10000(4)
- 11000(5)
- 11500(1)
- 12000(4)
- 13000(1)
- 14000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
パッド寸法(mm)
- Φ150(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
充電式カーポリッシャー
大橋産業(BAL)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150