絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ95(1)
  • Φ123(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • -(1)
充電時間
  • 6時間以上(1)
ペーパー寸法(mm)
  • Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
  • 11000(1)
7500・11000
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • DEWALT(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • SK11(1)
  • WORX(1)
  • SI(1)
  • FINIXA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー