絞り込み
モニターサイズ
解像度
アスペクト比
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
モノタロウ・JAPANNEXT・ERGOTRON(エルゴトロン)・EPSON・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・サンワサプライ・ASUS(エイスース)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・EIZO・サンワダイレクト・StarTech.com・キクチ科学研究所・BenQ(ベンキュー)・Acer(エイサー)・LG・LAMP(スガツネ工業)・プリンストン・シャープ・YAMAHA(ヤマハ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,929件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニター。IPSパネルの採用により、上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えた鮮やかな映像表示が可能。デイジーチェーン機能に対応し、DisplayPort 1.2以上対応のPCとDisplayPortケーブル(ver1.2以上)を使用することで、複数のモニターを1本のケーブルで直列接続でき、ケーブル配線をすっきりさせながら効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。オフィスワークやデザイン、トレーディングなど幅広い用途に最適です。HDR対応により、明るい部分から暗い部分までリアルに表現し、HDR対応の映像配信サービスやブルーレイ、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、デイジーチェーン用DisplayPort 1.2×1を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかで美しい映像表示を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の使用時も目への負担を軽減します。100×100mm VESAマウント対応でモニターアームへの取り付けが可能。2W×2スピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:220質量(kg)約4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YES表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V3A使用湿度範囲10%~47%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)442×614×170コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB4%/DCI-P3 72%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:4ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
  • ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ピンク

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。高リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。本体カラーはピンクで、モニターベゼルやスタンドも統一。付属のHDMIケーブルと電源アダプターはホワイトで、本体カラーを引き立てます。165Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度で、ゲームプレイに最適。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPSパネル搭載で広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (165Hz)とDisplayPort 1.2×1 (165Hz)を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:165Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高444mm×幅542mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ピンク●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大24通常15省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.3入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ピンク端子DisplayPort:1.2、HDMI:1.4、オーディオ出力RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)USBなし
  • 75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 3年保証モデル JAPANNEXT

    75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 3年保証モデル

    JAPANNEXT
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:1507質量(kg)約20使用温度範囲(℃)0~40サイズ(inch)75表面処理半光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1020×1667×292コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB%/DCI-P3 77%解像度3840×2160応答速度Typ:10ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー8W×2モードブルーライト軽減モード:YESインチ表示75RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL

    27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証)

    TCL
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    27インチ 4K UHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと2304分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、2000nitsピーク輝度とDisplayHDR 1400全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、98.5%DCI-P3/99%sGB/99%Adobe RGBの広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。UHD 160HzとFHD 320Hzをワンタップ切替可能なデュアルモードに、HFS Shoot高速パネルとTmoc高精細モーション補正技術を搭載して1ms(GTG)の高反応速度実現、残像やブレを極限まで抑えます。AMD Freesync Premium&G-Sync Compatible対応。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。さらにスピーカー内蔵(5Wx2)。HDMI2.1x2、DP 1.4、90W給電対応Type-C、USB 3.0ハブとKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力・データ転送をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver2.1)×1、Type-C(USB-C・DP1.4/USB2.0)×1、USB-A(USB3.0対応)×2、USB-B(USB3.0対応)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式HFS
  • 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    27インチ 2K QHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと1196分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、1200nitsピーク輝度とDisplayHDR 1000全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、99%DCI-P3/99%sRGB/99%Adobe RGB の広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。260Hzの高リフレッシュレート対応Fast IPSパネルとTmoc高精細モーション補正技術の組み合わせが、1ms(GTG)の高反応速度を実現。残像や動きのブレを極限まで抑えます。さらにFreeSync Premium&G-Sync Compatible対応でティアリングやカクつきを抑制。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。シーンに応じた最適表示をワンタッチで提供。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。HDMI2.1x2、DP 1.4とKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    61日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)
  • 27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    27インチVAパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の湾曲ゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現するWQHD解像度により、高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイからデスクワークまで快適に使用できます。曲率1500Rの湾曲ディスプレイを採用し、画面全体を見やすく表示するとともに、臨場感あふれる映像体験を実現。260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、FPSなどゲームジャンルに合わせた最適な設定が可能。VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現。最大輝度300cd/m2、sRGB98%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。最大120mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.0×2(144Hz)、DisplayPort 1.4×2(260Hz)を搭載し、PS5のWQHD(2560×1440)/120Hz接続にも対応します。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】240寸法(mm)高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190質量(kg)5.2サイズ27使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2Aコントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~93フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • モニターアーム LION (ライオン事務器)

    モニターアーム

    LION (ライオン事務器)
    33,980税込37,378
    1台
    46日以内出荷
    〈ブラナート〉シリーズのオプションになります。用途に応じて必要なアイテムをお選びいただけます。
    仕様VESA規格準拠(100×100または75×75mm)材質支柱:スチール、クランプ部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂モニタ27インチモニターまで対応適正荷重(kg)5
  • 液晶モニタ   17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ

    ASUS(エイスース)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    ・144HzのSmoothMotionリフレッシュレートを備えた17.3インチFHDパネル。FreeSync Premiumをサポートし、非常に滑らかなビジュアルを実現します。・洗練された超薄型7mmプロファイルにより、楽に携帯できます。・L字型のキックスタンドがディスプレイを理想的な高さで支え、ノートパソコンの画面拡張として機能します。・モニターの両側にフル機能のUSB-Cポートを2つ搭載し、ケーブル管理が容易なほか、HDMIポートとイヤホンジャックも備え、豊富な接続性を実現しています。
    質量(kg)約1.29(本体・パッケージ込:約3.75)電源(V)AC100~240消費電力(W)18以下表面処理アンチグレア機能Trace Free テクノロジー/SPLENDID テクノロジー/カラー温度選択:4 modes/GamePlus/QuickFit:Photo/Alighment Grid/HDCP:2.2/VRR テクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト低減/広色域対応:Color Space (sRGB):100%コントラスト比800:1液晶パネル17.3型ワイド画素ピッチ0.199mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直、HDMI:30KHz~180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)、USB-C:180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)/HDMI(v1.4)×1/3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)38.99×24.91×0.70(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載
  • モニターパネル 16CH TOA

    モニターパネル 16CH

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。
    付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 2連天吊り金具 55インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 55インチタイプ

    SDS
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ49~55
  • 1連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 1連天吊り金具 43~55インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 43~55インチタイプ

    SDS
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43~55
  • 大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを、壁寄せスタンドでスマートに設置
    耐荷重(kg)60対応インチサイズ65~86
  • 2連天吊り金具 43インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 43インチタイプ

    SDS
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43
  • 2連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 27インチ移動式タブレット 慶洋エンジニアリング

    27インチ移動式タブレット

    慶洋エンジニアリング
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    ・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい。・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく。・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える。・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載。・バッテリー動作が最大5時間可能(。輝度80%想定)。・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能
    付属品電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書質量(kg)スタンド:約10消費電力(W)通常56、最大70電源19V/65W(専用電源コネクタ)表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3連続使用時間(時間)約5(輝度80%想定)バッテリー14.6V/7300mhメモリー6GBコントラスト比1300:1解像度1920×1080使用CPUMT8786 (8core)応答速度14ms入力端子USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1スピーカー5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)色(本体)ホワイトOSandroid14Webカメラ8MP傾斜角度(°)前方-20、後方+25タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothVer5.0アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)Wi-Fi2.4GHz/5GHz内蔵マイク2チャンネルストレージ128GBモニターサイズ27パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル
    付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル仕様照度半減時期(目安):25000時間電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し

    Philips
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    その他【色域】NTSC:103%/sRGB:99%表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)対応sRGB:有、SoftBlue:有、Flicker-Free:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有コントラスト比1300:1液晶パネル21.5最大解像度VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@100Hz表示色16.7M(8bit)ピクセルピッチ(mm)0.2745(横)×0.2745(縦)コーティング【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9スキャンレートHDMI:30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)、VGA:30~85kHz(横)/48~75Hz(縦)ピクセル93 PPI入出力端子HDMI 1.4×1、VGA×1、オーディオ出力パネル駆動方式VA LCD有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)250応答時間(ms)4(GTG)HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し

    Philips
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    その他【色域】NTSC:103%/sRGB:99%表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)対応sRGB:有、SoftBlue:有、Flicker-Free:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有コントラスト比4000:1液晶パネル23.8最大解像度VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@100Hz表示色16.7M(8bit)ピクセルピッチ(mm)0.2745(横)×0.2745(縦)コーティング【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%色(本体)ブラックバックライトW-LED システムアスペクト比16:9スキャンレートHDMI:30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)、VGA:30~85kHz(横)/48~75Hz(縦)ピクセル93 PPI入出力端子HDMI 1.4×1、VGA×1、オーディオ出力パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)250応答時間(ms)4(GTG)HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    付属品電源コード(PSE適合品、ホワイト)、DisplayPortケーブル(ホワイト)、台座、台座ネック、リモコン、動作確認用電池(マンガン)×2、必ずお読みください仕様HDR:○(HDR10入力対応)/可変リフレッシュレート:NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort) AdaptiveSync(DisplayPort) HDMI 2.1 VRR(HDMI)/ブルーライト低減:○/その他:Clear AIM/各種規格・法規制:VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク質量(kg)約3.6※スタンドあり/約3※スタンドなしサイズ23.8型消費電力(W)14.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×180×409※突起部を含まず、スタンドなし:約539×49×333※突起部を含まず最大消費電力(W)35電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)最大解像度1920×1080表示色1677万色画面表示寸法(mm)527.0(H)×296.5(V)保証期間5年走査周波数(水平)HDMI:31~267kHz/DisplayPort:31~267kHz走査周波数(垂直)HDMI:48~240Hz/DisplayPort:48~240Hz応答速度0.2ms[GTG]入力端子HDMI×2、DisplayPort×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.2パネル駆動方式IPS方式(ADS)最大表示色1677万色(10億7374万色中※10bit入力時)フリッカーフリー上下角度調節20°/5°リフレッシュレート(Hz)最大240輝度(cd/m2)350
  • 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    31.5インチWQHD(2560×1440)IPSパネル搭載ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、高精細表示と高い生産性を両立。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域対応。HDR400相当の性能で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で目に優しい。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。HDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載。PS5とのWQHD(2560x1440):120Hz接続に対応。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6.3サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横470-600/縦735-745×横715/縦426×234、スタンド幅520コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI × 2、DP × 2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域で、高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適。3つのゲームモードを搭載しています。IPSパネルは広視野角上下左右178°で、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度250cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.1サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×540×170、スタンド幅233コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度で滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、上下左右178°を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最適な高さに調整可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.8サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-500/縦560-610×横540/縦322×200、スタンド幅235コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所

    モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800

    長尾製作所
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応した幅800mmのワイド型モニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、ゲーム機、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 対応VESA規格はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅800mm×奥行120mmになります。本製品は幅400mmのテーブルを2台連結しております。 収納テーブルは分離して設置することも可能です。 分離した場合は幅400mm×奥行120mmの収納テーブルを2箇所に取り付けることができます。分離した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mmに対応します。 耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 また、結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。 質実剛健の造りで末永くご使用頂けます。
    付属品VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド4本・取扱説明書質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横800×120×12
  • モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W400 長尾製作所

    モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W400

    長尾製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応したモニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、コントローラー、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 VESA規格は幅100mm/200mm/300mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅400mm×奥行120mmになり、耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 収納テーブルの幅を広げたい場合は本製品[型番:NB-VESATABLE400]を2台連結することで幅800mmに拡張することが可能です。 連結した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応し、耐荷重は3kgとなります。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド2本・取扱説明書質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横400×120×12
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USBタイプC/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USBタイプC/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi

    Philips
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    サイズ(inch)42.5コントラスト比1200:1解像度3840×2160応答速度8ms入力端子DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×2、USB-C(4.5 W)、3.5 mm ジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9輝度(cd/m2)600
  • ディスプレイボード/ホワイト ナカバヤシ

    ディスプレイボード/ホワイト

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS、鉄ホワイト本体寸法(mm)300×125×48適合厚さ(mm)5~25
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:230質量(kg)約3.3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×542×200(スタンド付)コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ピンク使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(SFT)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • 32インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR600/PIP・PBP/HDMIx2・DP/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    32インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR600/PIP・PBP/HDMIx2・DP/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    TCL 32G64は、180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の180Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーとΔE<2の高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。最高のパフォーマンスは、最適な姿勢から生まれます。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニター
    表面処理ノングレアコントラスト比3500:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VA
  • 27インチ 量子ドットモニター(3840×2160/160Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ 量子ドットモニター(3840×2160/160Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 160Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比3300:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • 34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA
  • 27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とWQHD 270Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。PBP、PIP機能:複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護することができます
    表面処理ノングレアコントラスト比2500:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • 32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証) TCL

    32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証)

    TCL
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミング対応で、光を精密にコントロールし、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率96%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 165Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます
    表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VA
  • 27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL

    27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

    TCL
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の300Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立します。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化します。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーと高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認できます。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築できます。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニターです
    表面処理ノングレアコントラスト比5000:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
  • 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約45消費電力(W)140対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1487×約87×約862電源(AC)AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hzコントラスト比1500:1最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ65V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 21.5型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):(W)478.656 x (H)260.28/0.2493×0.241●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1000:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz/最大90W、通常16W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネルのみ:2.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×210×384、パネルのみ:494×46×293入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ2W+2Wアスペクト比16:9パネル21.5型ワイド、ADS、ノングレア、白色LEDバックライト、アスペクト比:16:9、最大表示色:1677万色モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • VESA規格変換付モニター 長尾製作所

    VESA規格変換付モニター

    長尾製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    工事不要でモニターの設置位置を上下左右に動かせるVESA規格変換付モニター位置調整ブラケットです。 モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に工事不要で最適な位置に調整できます。 モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を工事不要で上下左右(20mm刻み)で動かすことができます。 壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。 VESA規格400mmの場合は最大320mm/VESA規格300mmの場合は最大420mm/VESA規格200mmの場合は最大520mmの位置調整が可能です。 モニター側の対応VESA規格は200mm/300mm/400mm/500mmに対応しています。モニターへの取付ネジはM6×12mmとM8×12mmを付属しています。 VESA規格の変換はVESA規格の100mm/200mm/300mm/400mmに変換が可能です。変換後のネジ規格はM6になり、。片側のVESA規格は取付側モニターのVESA規格になります。 耐荷重は取付側(壁掛け金具やスタンド、アーム等)に依存します。 取付側の耐荷重内でご使用下さい。モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
    付属品取付ネジ一式/取扱説明書仕様処理:黒色塗装材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)幅545×奥行30×厚さ16※片側耐荷重取付側に依存します。※取付側の耐荷重をご確認下さい。
液晶モニター・液晶ディスプレイ