カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(61)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
20ページ目: 懐中電灯・ライト

フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
LEDセーフティバンド
GENTOS¥2,098税込¥2,3081台4日以内出荷緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用付属品テスト用電池色グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
ELPA¥1,329~税込¥1,462~1台翌々日出荷単三形乾電池で軽い、明るい光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)防水仕様IPX4(防沫形)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
万能 くねくねフラッシュライト LED
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷くねくね曲がる万能懐中電灯。 引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。 車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク! デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。材質ABS、PE、POM長さ(mm)最小時約255、最大時約580質量(g)210使用電池単4適合車種汎用エコロジー商品省エネ
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。付属品カラビナ、ストラップ材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム質量(g)約27(電池・付属品含まず)電源単4乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約91×29×27点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)明るさ(Lm)白色LED/約13LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
乾電池式ミニポケットライト
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約91×37×24本体質量(g)約40(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
LED サーチライト
アックスブレーン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷5つの発光モードが使える多機能ライト 1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載 アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様付属品テスト用電池3本仕様業務用質量(g)約396(電池含む)使用電池単3乾電池 × 3本点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20防水性IPX4照射距離(m)最大約200本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
スマイルキッズ¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂質量(g)400光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個使用電池単1形乾電池6個(別売)電池寿命連続点灯/約90時間サイズ(mm)245×120×130アズワン品番64-4012-89明るさ約260防水性IPX4エコロジー商品省エネ
マグライト ミニ LED懐中電灯
Mag-Lite¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装色黒材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
マグライト Solitaire LED懐中電灯
Mag-Lite¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
ポケット懐中電灯、黒 Mini R3
Mag-Lite¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様●再充電可能:なし●危険領域:なし●モデル:Mini R3材質アルミニウム長さ(mm)127色黒質量(g)49※バッテリ含む全光束(Lm)9使用乾電池単四電池×2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)31電球の種類白熱ビームタイプフラット、スポット
マグライト Mini Pro LED懐中電灯
Mag-Lite¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属色黒質量(g)71(電池なし)全光束(Lm)226材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長168電球LEDタイプ使用電池アルカリ単3×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルMini Proビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
マグライトmAG-LED LED懐中電灯
Mag-Lite¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き色黒質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし)範囲(mm)145材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長122電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×3本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルMAG-LEDビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
プロタックHL5-X CR123A
ストリームライト¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。付属品リチウムイオン電池CR123A×4材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
ストリームライトJR F-STOP
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。付属品ナイロンホルスター電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
ポリスティンガーLED-UL認証 本体
ストリームライト¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌日出荷軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。 UL認証取得モデル。本体のみ。付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)130
ストリオン LEDタイプ 本体のみ
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3明るさ(Lm)160エコロジー商品省エネ
Q4 LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。付属品ポーチ、ストラップ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光色ダークグレイ材質(本体)アノダイズアルミニウム質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50電池単3アルカリ電池3本防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70エコロジー商品省エネ
ブラックライト(エコノミータイプ)ノーマル照射
Hydrangea¥21,980税込¥24,1781個当日出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
ヘルメットパワーライト用アタッチメント
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷付属品ラバーシート2枚トラスコ品番115-8214材質ABS樹脂全長(mm)53質量(g)25外径(mm)88
クリップメイトUSB
ストリームライト¥9,798税込¥10,7781個当日出荷とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。色ブラックアズワン品番62-2931-06
Q1MINI LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Q1PRIME LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥4,098税込¥4,5081個翌日出荷小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リモコン式HIDムービングサーチライト
日動工業¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード材質ASA、ポリカーボネオイト質量(kg)2.3タイプ屋外型消費電力(W)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260光源H.I.D キセノン球 35W角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120照度(Lx)(1m)220000寿命3000時間使用環境温度(℃)-10~50光度(cd)289000防水仕様IP66バルブH.I.D キセノン球照射距離(m)約500
アルミLEDライト 85ルーメン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。トラスコ品番829-1375セット内容ストラップ材質本体:アルミ全長(mm)96質量(g)30電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
LEDライトTac 2
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。全長(mm)114質量(g)90電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
2360 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。トラスコ品番855-7498材質本体:アルミ全長(mm)155色黒質量(g)153電源単3形乾電池(2個)付属全光束(Lm)375保護等級IPX4外径(mm)30明るさ(Lm)3752018年トラスコ掲載ページ7 1041電球の種類LED最大点灯時間19時間
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)40.5全長(mm)113高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
LEDハンドライト
アックスブレーン¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・ ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!! 底部マグネット付で金属面に取付可能!! 装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!付属品ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)110(乾電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)30×110電池寿命(時間)High:約6・Low:約12・サイドLED:約6電池単4乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ・サイドLED耐衝撃性1m明るさ(Lm)High:約100・Low:約30・サイドLED:約100防水保護等級簡易防水仕様照射距離(m)最大約100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランタン付懐中電灯
東芝¥2,298税込¥2,5281個当日出荷長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。色ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ![[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50215296-180226-02.jpg)
[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個3日以内出荷ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96色ブラック質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球使用電池単4電池×3本(付属)照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ










































![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
![[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50215296-180226-02.jpg)