絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 懐中電灯・ライト

1,282件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタイラスATEX(ホワイトLED) ストリームライト

    スタイラスATEX(ホワイトLED)

    ストリームライト
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
    付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60エコロジー商品省エネ
  • 3+4どっちもLEDライト スターリング

    3+4どっちもLEDライト

    スターリング
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。
    付属品ストラップ寸法(mm)60×60×150質量(g)85使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)エコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射 Hydrangea

    ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射

    Hydrangea
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
  • ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット ストリームライト

    ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット

    ストリームライト
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
    付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
  • 電池がどっちかライト Panasonic(パナソニック)

    電池がどっちかライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。 コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!
    ホワイト質量(g)約100(乾電池エボルタ単三形1本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×48×85使用電池単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能)
  • LED防爆懐中電灯ミニ 日動工業

    LED防爆懐中電灯ミニ

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
    付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ仕様プッシュスイッチ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型電源単4アルカリ電池×2本寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45
  • LEDライトTac 1 プリンストン

    LEDライトTac 1

    プリンストン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
    全長(mm)83質量(g)90電源リチウム電池CR123A(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
  • 6LEDフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    6LEDフラッシュライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
    付属品ストラップ材質ABSホワイト質量(g)70全光束(Lm)(最大)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190光源超高輝度白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×3本 (別売)電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • BR-1000R専用充電池 GENTOS

    BR-1000R専用充電池

    GENTOS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ブーストモード搭載。
    付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット本体寸法(mm)約Φ42×185本体質量(g)約240(充電池含む)保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源チップタイプ白色LED×1個バッテリー専用リチウムポリマー充電池使用電池専用リチウムポリマー充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500耐久性(落下)2m明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)特性(照射)ワイドビーム照射距離(m)約308(最大)点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
  • L7バッテリーカートリッジ LED LENSER

    L7バッテリーカートリッジ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24材質ナイロン寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
  • ライトホルスター エスコ

    ライトホルスター

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
  • ラジオ付ライト ELPA

    ラジオ付ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。
    付属品ストラップ全長(mm)150質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫
  • LEDスタンド付ハンディライト TRUSCO

    LEDスタンド付ハンディライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
    付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450電源単1形乾電池(4個)別売全光束(Lm)165外径(Φ)×全長(mm)124×193使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライトキーホルダー TRUSCO

    LEDライトキーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
    付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
  • PIL-3W-3000K用レンズ固定枠 日動工業

    PIL-3W-3000K用レンズ固定枠

    日動工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • KOOLBEAM ナイロンポーチDX KOOL BEAM

    KOOLBEAM ナイロンポーチDX

    KOOL BEAM
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    「KOOLBEAM KB-50ライト」専用のポーチです。
    材質ナイロン
  • おりこうなLight ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなLight

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_。2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム(本体)質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯光度(cd)1840光束(Lm)100サイズ(mm)Φ17×92防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1
  • 充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB オーム電機

    充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    防犯ブザー付きの充電式LEDミニライトです。85dBの大音量ブザーで、緊急時に周囲へ知らせることができます。赤・青・白に光る小型ライトで、電池交換不要の充電式です。クリップ式で、カバンやポケットなどに取り付けできます。キーリング付きで持ち運びにも便利です。
    付属品充電専用USBケーブル、キーリング質量(g)20電源(V)DC5 95mA型番要確認連続使用時間約2時間保護等級IPX1機能LEDライト、防犯ブザー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H78.0×W25.5×D19.0内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh充電方式USB充電光束(Lm)20光色赤、青、白音量(dB)85点灯時間約3.5時間(白LED常灯)、約5時間(LED点滅)
  • プラグインライト用 ベルトポーチ 茶 日動工業

    プラグインライト用 ベルトポーチ 茶

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    プラグインライトPIL-3W-LIS/PIL-3W-100V/PIL-3W-3000K兼用のベルトポーチです。PIL-3W-LISの付属品と同じものです。材質は人工皮革です。
    適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-LI、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K、PIL-3W-100V-Y、PIL-05W-LL、PIL-05W-SS、PIL-05W-SS-3000K材質人工皮革質量(g)35
  • キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア)

    キャンドルカバー

    ENGINEER(エンジニア)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。材質本体/シリコンゴムサイズΦ18×27mm質量(g)2.4発光色グリーン発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
  • LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス

    オーム電機
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大400ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。IPX4の防まつ性能に対応しています。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ストラップ質量(g)54型番要確認連続使用時間約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)25×108使用電池単3形アルカリ乾電池×1本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)400照射距離(m)96調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
  • 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい
    付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • 高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー DAYLIGHT

    高演色ポータブルLEDライト/フォルディーゴー

    DAYLIGHT
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    自然光に近い優しい光。持ち運びできる卓上ライト。本を読んでから寝ようと思ったらちょっと暗い、あるいはお子様が遊びに来てリビングで勉強を始め、デスクライトが必要になった──そんな時、コンパクトに折りたたんで、お好きな所に持ち運べる折りたたみライトが一台あると重宝します。こちらはイギリスの〈デイライト〉企画の「ポータブルLEDライト」。USB充電式でフル充電しておけば約8時間の連続使用が可能です。色彩再現性がRA95(太陽光はRA100)と、自然な色合いも魅力。コンパクトに収納できるケース付きで、ギフトにもお薦めです。
    仕様演色性:CRI95+材質プラスチック他質量(g)本体のみ653消費電力(W)約5電源USB充電(リチウムイオン充電池3.7V4000mAh)連続使用時間(時間)最大約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:11.5×16.5×35、収納時:11.5×16.5×5充電時間(時間)約6照度(Lux)4段階調節(1300/1100/900/600)明るさ(Lm)340エコロジー商品省エネ
  • 大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式 オーム電機

    大音量ブザー付きLEDライト 920ルーメン USB充電式

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    80デシベルの大音量ブザーを搭載したLEDライト。独立スイッチで簡単にブザー操作が可能。Highモードで明るさ約920ルーメン、照射距離約200m。3段階調光、点滅機能、SOS機能付き。本体から外部機器へUSB給電可能。電池を本体から外してType-Cからも外部機器へ給電可能。保護等級IPX2対応。ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池付き
    付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池仕様連続吹鳴時間:約1時間質量(g)約138電源専用リチウムイオン電池直径×長さL(Φmm×mm)35×153保護等級IPX2連続使用時間(時間)High:約2、Middle:約3、Low:約8機能SOS機能:あり、給電機能:あり、点滅機能:あり光源白色系LED電池18650リチウムイオン電池 3.6V 2600mAhブザー音約80dB充電時間(時間)約3充電方式USB充電明るさ(Lm)920照射距離(m)約200調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機

    充電式LEDライト USB Type-C充電ポート

    日機
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
    用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式2WAYハンディライト 平野商会

    乾電池式2WAYハンディライト

    平野商会
    669税込736
    1台
    5日以内出荷
    懐中電灯として、ランタンとして2WAYで使える便利なハンディライトです。正面と側面のライトは1ボタンで切替可、誰にでも簡単にご使用いただけます。吊り下げできるのでアウトドアや作業灯にもおすすめです。
    材質PMMA、ABS、AS、シリコン、炭素鋼質量(g)74電源単4乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納時:38×167、伸長時:38×183明るさ(Lm)懐中電灯:約150、ランタンライト:約100連続点灯時間(時間)48
  • 手回し・ソーラー充電式ライト スマイルキッズ

    手回し・ソーラー充電式ライト

    スマイルキッズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    乾電池不要の手回し・ソーラー充電式のLED(3灯)ライト。満充電で約120分間点灯します。明るさ 約15ルーメン。手回し充電 1分間(1秒 2回転)充電 約8分間点灯。ソーラー充電 直射日光下 30分間充電 30分間点灯。カラビナ付き
    材質本体/ABS レンズ/PS レンズカバー/PVCエコロジー商品省エネ
  • 高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ TRUSCO

    高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
    付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3973材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)132ブラック/シルバー保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(2個)別売外径(mm)14.5明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミLEDライト カラーレンズ3色付 TRUSCO

    アルミLEDライト カラーレンズ3色付

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。
    付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)
  • アルミLEDライト(シガープラグ充電型) TRUSCO

    アルミLEDライト(シガープラグ充電型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    充電は、車のシガーライターにプラグインすることで簡単に行なえます。保護キャップは着脱が可能なキーリング付で、充電部を保護し可搬性に優れています。夜間の車内やトランクの探し物から車輌点検・移動先での作業など幅広く利用が可能です。車内にLEDライトを装備することで災害時等にも便利に利用していただけます。
    付属品キーホルダ、ネックストラップトラスコ品番414-3841材質本体:アルミ全長(mm)68電源ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)全光束(Lm)15使用電池ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)充電時間(時間)4外径(mm)23最大点灯時間2h
  • 津本式アニサキスライト専用スタンド FIT

    津本式アニサキスライト専用スタンド

    FIT
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    アニサキス検査を、 もっと正確に、もっと楽に。お客様の声から誕生した「津本式アニサキスライト専用スタンド」です。ライトを手で持つ必要がなく、専用スタンドでしっかり固定できるため、両手を使用して作業が行うことが可能に。 作業環境が大きく改善し、作業者の負担が軽減するとともに、 アニサキスの発見効率の向上を実現します。作業環境が整うことで、アニサキスの見逃しを防ぎ、 食中毒リスクの低減にも貢献します。
    材質ステンレス、樹脂寸法(mm)w330×H320~545(プレート)135×135最大開口(mm)【クリップ】25グリーンマーク認定
  • 開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 PRO standard(プロスタンダード)

    開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体

    PRO standard(プロスタンダード)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    開閉式LEDライト 作業灯 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 。雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品
    用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード)

    開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球

    PRO standard(プロスタンダード)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    開閉式LEDライト作業灯の替球 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。
    用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • ライトホルスター (ポリプロピレン製) エスコ

    ライトホルスター (ポリプロピレン製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌々日出荷
    ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
  • フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ

    フラッシュライト/LED (強・中・弱)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED・UV (ペン型) エスコ

    フラッシュライト/LED・UV (ペン型)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌々日出荷
    充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト