カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(61)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
24ページ目: 懐中電灯・ライト

散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ350lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥35,200税込¥38,7201個(1個)翌日出荷付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)590(充電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強充電時間(時間)5耐衝撃性1mサイズ(mm)60×266明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450防水性IPX7照射距離(m)強:566、中:303、弱:164照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (高演色)
エスコ¥30,200税込¥33,2201セット(1セット)翌日出荷付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。材質アルミニウム色ブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥42,300税込¥46,5301個(1個)翌日出荷付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
エスコ¥14,600税込¥16,0601個(1個)当日出荷付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)62.4(電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)照射モード強、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1mサイズ(mm)21.1×114.3明るさ(Lm)強:500、弱:50防水性IPX4照射距離(m)強:90、弱:30照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、弱:8エコロジー商品省エネ
読書灯パネルライト PL-560
CRECOTE¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷夜の読書時間をもっと快適に!目に優しいLEDライトが、本全体を柔らかく照らします。軽量で持ち運びやすく、どこでも読書を楽しめます。シンプルなデザインで、どんなお部屋にも馴染みます。用途目に優しい、どこでも読書。軽量フラットライトで、快適な夜を寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×15×175電池単四電池三本(電池は別売り)エコロジー商品省エネ
LED/685A用三脚スタンド
GROZ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高さ1.2~1.6mで調節できます。用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
充電式フラッシュライト 12000LM
MUST TOOL¥19,980税込¥21,9781個当日出荷モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。用途懐中電灯として。トンネルなどの暗い場所の照明にトラスコ品番657-1032材質アルミ/ゴム全長(mm)295色ブラック電源専用充電池(7.4V/5000mAh)保護等級IPX5縦(mm)100横(mm)341外径(mm)71明るさ(Lm)12000最大点灯時間20時間
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
ダイナモ充電ラジオライト
HAC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80エコロジー商品省エネ
ソーラー&USB充電多機能ライト
HAC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。セット内容取扱説明書色ブラック電圧【入力/出力】DC4.5V1Aサイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10電源USB充電式(入力 DC5V1A)防塵防水性能IP36充電時間(時間)USB:約6内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5エコロジー商品省エネ
充電式懐中電灯W5187-1
CRECOTE¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5188-1
CRECOTE¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000明るさ(Lm)強1300、弱700点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5174
CRECOTE¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅明るさ(Lm)強1200、弱700点灯時間4~5時間エコロジー商品長寿命![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)
[単4x1本] LEDフラッシュライト
エスコ¥5,920税込¥6,5121個(1個)翌日出荷散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。材質アルミ寸法(mm)14.3×122質量(g)38.5使用電池単4×1本(別売)電池寿命15時間明るさ(Lm)4.2防水保護等級IPX7照射距離(m)57エコロジー商品省エネ
歩行走行LED「あしもとライト君」
キヨラカ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け! ワンタッチでライト点灯! カラフルでおしゃれ! 友達や家族に自慢出来ます! たったの45gなので足に負担はありません! 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに お子様、ご家族、ご自身に 夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5~7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説アズワン品番67-9275-87エコロジー商品省エネ
マルチ丸型LED「まるまるライト君」
キヨラカ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88エコロジー商品省エネ
白色LEDライト付きライトペン
バンディ¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷野外や夜間での仕様に適した高輝度白色LEDライト付きボールペンです。 懐中電灯として災害時の備えにも適しています。 暗闇や停電時にも使用できます。 官公庁、介護施設、軍隊で採用されています。仕様●サイズ:15×137mm●重量:約20g●材質:ABS樹脂●明るさ:2000~3000キャンデラ●電源:L1145Fボダン電池3個アズワン品番67-9342-69
COB ズームライト
ウィキャン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ワイド照射/スポット照射の切替えズーム機能。近くを広く、遠くを明るく照らせます 強点灯・弱点灯・点滅の3パターン。シーンによって使い分けが出来きます コンパクトで持ち運びに適しています。仕様●直径:4×15.7cm●材質:PS・シリコン・その他●電源:単4アルカリ乾電池×3本(別売)●明るさ:最大約75ルーメン●最大点灯時間:強/約5時間、弱/約9時間、点滅 /約30時間アズワン品番68-4067-05
大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED
ELPA¥3,799税込¥4,1791個翌々日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
ヘッドライトHL260A
4K5(フォーケーファイブ)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃照射距離(m)77
ヘッドライトHL200A
4K5(フォーケーファイブ)¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
ワークライトFL500
4K5(フォーケーファイブ)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃
ペンライト ACシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。材質ニッケル・クロームメッキ色ピンク質量(g)42(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)アズワン品番0-7466-42直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1LEDマイクロライト・単四1本用
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム色レッド質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
1LEDマイクロライト・単四1本用 SK-1541
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
強力高輝度28LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)143本体寸法(mm)135×48×48使用電池単四電池電池【単四電池】3本連続点灯時間(時間)約12
3W充電式ハンディライト
GLOBAL&LOCAL¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷色イエロー質量(g)308本体寸法(mm)197×106×72充電時間(時間)約8充電方式コンセント用ACアダプター充電可能回数約500回防滴構造IPX3各種認証PSE認証取得済み点灯方法強→弱→OFF被写体照度1000Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
CREE XM-L T6 充電式LEDボールドライト
GLOBAL&LOCAL¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)368本体寸法(mm)140×58×50使用電池充電池18650、単四電池×4本充電時間(時間)【電池1本の場合】約2.5充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→中→弱被写体照度3000Lm連続点灯時間(時間)強/約3、弱/約6
2WAY ターンdeライト
MIクリエーションズ¥879税込¥9671個4日以内出荷アウトドアにも防災用にもランタンとハンディーライトの1台2役材質ポリプロピレン、ABS樹脂、スチロール樹脂高さ(mm)178質量(g)88縦(mm)76横(mm)81
防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット
ストリームライト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-5535材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188色レッド保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)400RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ



















![[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796524-240903-02.jpg)