絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 懐中電灯・ライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,278件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメットクリップ KONTEC(コンテック)

    ヘルメットクリップ

    KONTEC(コンテック)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
    材質ABS樹脂質量(g)約4×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
  • BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

    SIGHTRON(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン材質ボディ:航空機アルミニウム全長(mm)84質量(g)36.6電源単3電池(1個)別売全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
  • BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

    SIGHTRON
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ

    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
    付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ

    [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    3日以内出荷
    ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96ブラック質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球使用電池単4電池×3本(付属)照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライトホルスター エスコ

    ライトホルスター

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
  • LEDラバーライト 単1×4 ELPA

    LEDラバーライト 単1×4

    ELPA
    2,184税込2,402
    1個
    当日出荷
    全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
    全長(mm)207(最大値)材質(本体)ラバー質量(g)約468(電池除く)光源高輝度白色LED×9灯使用電池単一形乾電池×4本(別売)明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)連続点灯時間約20時間防水仕様防雨(IP×3)直径(mm)103照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト ELPA

    LEDハンディライト

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
    付属品ストラップ全長(mm)167質量(g)約78(電池除く)光源白色LED3灯使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売)連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)53明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約20°電球の種類LED特殊用途防雨
  • UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 スリーナイン島野

    UV LEDライト(3灯タイプ)電池付

    スリーナイン島野
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
    材質(本体)アルミ質量(g)75(電池含む)種類3灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375連続点灯時間約15時間電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時)耐水性防滴仕様電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • LEDライト XT8 ExtremeBm

    LEDライト XT8

    ExtremeBm
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質航空機用アルミ鋼材使用電球LED電球の種類LED
  • LEDキーライト 2way ELPA

    LEDキーライト 2way

    ELPA(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
    質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ピリケン球 ELPA

    ピリケン球

    ELPA(1件のレビュー)
    237税込261
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に懐中電灯などに使用します。
    電球形状ビリケン球
  • LEDフラッシュライト用交換レンズキット マグライト

    LEDフラッシュライト用交換レンズキット

    マグライト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
    セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
  • LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ) マグライト

    LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

    マグライト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
    付属品取付ねじ
  • LEDフラッシュライト マグライトML マグライト

    LEDフラッシュライト マグライトML

    マグライト
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質本体: アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
  • LEDフラッシュライト マグタック マグライト

    LEDフラッシュライト マグタック

    マグライト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使用電球LED電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト(スリムタイプ) TRUSCO

    アルミLEDライト(スリムタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
    付属品ストラップ仕様防滴仕様、スリムタイプトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50外径×全長(mm)Φ26×155使用電球LED使用電池単4形乾電池×2個(別売)連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
  • アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCO

    アルミLEDライト(LED3球・10球)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
    付属品ストラップ、ナイロンバッグ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150外径×全長(mm)44×170使用電球LED使用電池単3形乾電池×4個(別売)連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
  • LEDライト 1920 PELICAN(ペリカン)

    LEDライト 1920

    PELICAN(ペリカン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
    トラスコ品番413-9739全長(mm)135材質(本体)アルミ質量(g)60電源単4形乾電池(2個)付属外径(Φmm)20.5全光束(Lm)67保護等級IPX4使用電球LED連続点灯時間3時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)67照射距離(m)81m点灯時間3時間ビーム距離(m)81電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド付ハンディライト TRUSCO

    LEDスタンド付ハンディライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
    付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450電源単1形乾電池(4個)別売全光束(Lm)165外径(Φ)×全長(mm)124×193使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクト型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

    コンパクト型蛍光灯ランプ

    ハタヤリミテッド
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-4001質量(kg)0.19使用電球蛍光灯電球の種類蛍光灯
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
  • LEDライトキーホルダー TRUSCO

    LEDライトキーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
    付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
  • PIL-3W-100V用オプションガラスレンズ 日動工業

    PIL-3W-100V用オプションガラスレンズ

    日動工業
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PIL-3E-100V
  • 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA

    2WAYライト ズーム機能付き USB充電式

    ZATTA
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    手のひらに収まるコンパクトサイズ。LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様。クリップ付きでポケットやバッグに固定可能。micro USB充電式で繰り返し使える
    用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)92~98直径(Φmm)28質量(g)52バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
  • 充電式LEDライト ”TK30R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK30R”

    FENIX(フェニックス)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。
    用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
  • 充電式LEDライト Slyde King 2k NEBO

    充電式LEDライト Slyde King 2k

    NEBO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。人間工学に基づいたゴム製のグリップです。明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。
    用途キャンプやハイキングなどのアウトドアに。広範囲を照らすライトとして最適。車の整備や屋内での作業に。赤色モードで警告や位置表示など緊急時のライトとして。付属品充電ケーブルトラスコ品番257-8885材質ABS、アルミニウム幅(mm)40全長(mm)190(縮小時)/252(拡張時)高さ(mm)210奥行(mm)40保護等級IP67使用電池専用充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)41明るさ(Lm)2000(フラッシュ強)/500(ワーク強)/200(フラッシュ弱)/50(ワーク弱)/40(赤強/赤点滅)/4(赤弱)最大点灯時間24時間落下耐久(m)1
  • 充電式LEDハンディライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDハンディライト

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。
    用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
  • ポータブルLEDライト E12V3.0 FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト E12V3.0

    FENIX(フェニックス)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。
    付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
  • LEDライト USB-C LEDフラッシュライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDフラッシュライト

    DEWALT
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間
  • LEDライト ATTITUDE Princeton Tec

    LEDライト ATTITUDE

    Princeton Tec
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。
    幅(mm)121全長(mm)121高さ(mm)32奥行(mm)32保護等級IPX8縦(mm)32横(mm)32使用電池単4形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)400最大点灯時間2.5時間
  • 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス)

    防爆形LED照明器具 高天井形

    HotaluX(ホタルクス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。
    用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80
  • KOOLBEAM ランヤードリング・KB-50専用 KOOL BEAM

    KOOLBEAM ランヤードリング・KB-50専用

    KOOL BEAM
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    「KOOLBEAM KB-50ライト専」用のランヤードリングです。
    材質ステンレス
  • マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュライト用のマルチホルダー。_x000D_。直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。_x000D_。クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に夜間の見回りやアウトドアに材質プラスチック(本体)質量(g)14.5サイズ(mm)50×17×35マグネットネオジム:N48対応径(Φmm)13
  • キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア)

    キャンドルカバー

    ENGINEER(エンジニア)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。_x000D_。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。_x000D_。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に夜間の見回りやアウトドアに材質シリコンゴム(本体)質量(g)2.4発光色グリーンサイズ(mm)Φ18×27発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
  • キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア)

    キャンドルカバー

    ENGINEER(エンジニア)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_。フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。_x000D_。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。_x000D_。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に夜間の見回りやアウトドアに材質シリコンゴム(本体)質量(g)2.4発光色ピンクサイズ(mm)Φ18×27発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
  • おりこうなLight ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなLight

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_。蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_。2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム(本体)質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯光度(cd)1840光束(Lm)100サイズ(mm)Φ17×92防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1
  • 充電式小型LEDワークライト GROZ

    充電式小型LEDワークライト

    GROZ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。
    用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)
  • 乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719 ヒロ・コーポレーション

    乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719

    ヒロ・コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)
    材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト