絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4
- 4(12)
- 6(47)
- 6.5(48)
- 8(71)
- 8.5(9)
- 9(43)
- 9.5(12)
- 10(17)
- 11(38)
- 12(51)
- 12.7(9)
- 15(84)
- 18(12)
- 19(69)
- 21.5(9)
- 22(7)
- 25(66)
- 32(33)
- 38(31)
- 50(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 35.5(1)
- 35.6(1)
- 36.5(1)
- 40(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(3)
使用流体
- セメントミルク(1)
- 水(2)
- 空気(2)
- 薬品(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
特性
- 柔軟(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
0.5・1・2・3
材質
- ゴム(3)
- シリコン(2)
- ステンレス(1)
ゴム・シリコン・ステンレス
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- カクダイ(1)
- 十川ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・カクダイ・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
6(47)
6.5(48)
8(71)
9(43)
11(38)
12(51)
15(84)
19(69)
25(66)
32(33)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト色半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
グラウトホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,798~税込¥3,078~1本(1.1kg)ほか翌日出荷から3日以内出荷最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥199,800税込¥219,7801本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
サニタリーホース
カクダイ¥76,980~税込¥84,678~1本3日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269,800税込¥296,7801本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース













![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)