絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
外径(Φmm)
  • 13
  • 9(28)
  • 10(49)
  • 11(28)
  • 12(43)
  • 12.5(9)
  • 13.5(31)
  • 15(38)
  • 16(53)
  • 18(45)
  • 20(18)
  • 21(8)
  • 22(44)
  • 24(10)
  • 26(49)
  • 28(6)
  • 29(11)
  • 33(42)
  • 41(25)
  • 48(23)
  • 62(13)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 200(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (3)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
  • 防藻(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(1)
1.5
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • タカギ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
タカギ・TOYOX(トヨックス)・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
8(1)
9(2)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻(50m)
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル質量(kg)5ビビットブルー長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)13使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    109,800税込120,780
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    質量(g)3904ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13ホース長さ(m)50
ブレードホース