絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 6(1)
- 6.3(6)
- 6.5(11)
- 7.5(2)
- 7.9(4)
- 8(3)
- 8.5(6)
- 9.5(9)
- 11(6)
- 12.7(10)
- 13(2)
- 15.9(5)
- 19(11)
- 25(1)
- 25.4(8)
- 31.8(6)
- 38.1(6)
- 50.8(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5
- 1(27)
- 1.5(15)
- 2(36)
- 3(27)
- 4(12)
- 6(15)
- 7(10)
- 8(19)
- 10(119)
- 14(13)
- 15(32)
- 20(91)
- 30(66)
- 40(13)
- 50(37)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 100(27)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(10)
- 10.5(2)
- 12(2)
- 12.5(6)
- 13(7)
- 15(4)
- 16(5)
- 16.5(6)
- 17.4(2)
- 20.5(2)
- 21(5)
- 21.5(2)
- 25(3)
- 27.5(2)
- 29(4)
- 34.5(2)
- 36.5(4)
- 46(4)
- 53(4)
- 68(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.5(1)
- 0.5(2)
- 1(18)
- 1.00(2)
- 1.2(4)
- 1.47(1)
- 1.5(15)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.5(1)
材質(ホース)
- その他(1)
- エラストマー樹脂(5)
- ゴム(13)
- ポリウレタン(12)
- 塩化ビニール(12)
色
イエロー(2)
オレンジ(4)
グリーン(5)
グレー(1)
ブラック(6)
ブルー(7)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 塗料(1)
- 水(3)
- 溶剤(1)
- 空気(37)
圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
材質
- アルミ(1)
- ゴム(13)
- 塩化ビニール(PVC)(13)
- 樹脂(17)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 弾性(4)
- 柔軟(8)
- 気密性(5)
- 滑り性(7)
- 耐久(6)
- 耐候(4)
- 耐圧(3)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(3)
- 耐水(4)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(2)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤
ブランド
- モノタロウ(3)
- ノーブランド(13)
- エスコ(6)
- CEJN(セイン)(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- TRUSCO(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- クラレプラスチックス(2)
- ツツミ工業(2)
- 弘進ゴム(1)
- 日東工器(1)
- trad(1)
- 精和産業(1)
- MACH(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
モノタロウ・ノーブランド・エスコ・CEJN(セイン)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・ツツミ工業・弘進ゴム・日東工器・trad・精和産業・MACH・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(6)
6.5(11)
8.5(6)
9.5(9)
11(6)
12.7(10)
19(11)
25.4(8)
31.8(6)
38.1(6)
内径(Φmm)をもっと見る

エアホースワンタッチカプラー付
(745件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアホースワンタッチカプラー付
¥1,698税込¥1,8681巻欠品中ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用色黒材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
大口径エアホースワンタッチカプラー付
¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色ブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~特価1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898~税込¥4,288~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から5日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150![高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51702920-231226-02.jpg)
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から11日以内出荷高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
耐寒PVCエアーホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。材質PVC色青最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
エアラインエース(R)
クラレプラスチックス¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]
TOYOX(トヨックス)¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷から5日以内出荷エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
NKカプラホース(FBH付き)
日東工器(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本翌日出荷「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)ホース外径(Φmm)36.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥6,898~税込¥7,588~1個25日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980税込¥60,4781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル










![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)







![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)




![高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51702920-231226-02.jpg)






![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)





![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)