絞り込み
内径(Φmm)
- 8(10)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(4)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 12
- 10(57)
- 11.2(7)
- 12.5(37)
- 13(15)
- 13.4(7)
- 14(11)
- 15(7)
- 15.1(7)
- 16.5(19)
- 17.4(18)
- 21(17)
- 21.2(11)
- 29(16)
- 31.4(11)
- 36.5(16)
- 37.5(11)
- 46(13)
- 53(13)
- 68(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.4(3)
- 1.47(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
材質(ホース)
- ゴム(1)
- ポリウレタン(5)
- 塩化ビニール(4)
使用流体
- 空気(6)
空気
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(3)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐スパッタ(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
その他・柔軟・耐スパッタ・耐寒・耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- CEJN(セイン)(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 日平機器(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 中発販売(1)
- TRIENS(1)
モノタロウ・CEJN(セイン)・エスコ・TRUSCO・日平機器・SIGNET(シグネット)・中発販売・TRIENS
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(10)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付
(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
クイックカプラー付エアホース
SIGNET(シグネット)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
耐寒PVCエアーホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。最高使用圧力(MPa)2材質PVC色青使用流体空気
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
耐低温エアーホース (カプラー付き)
エスコ¥4,210~税込¥4,631~1巻翌々日出荷-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12