絞り込み
内径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 20
- 8(8)
- 10(77)
- 11.2(7)
- 12(27)
- 12.5(39)
- 13(15)
- 13.4(7)
- 13.5(15)
- 15.1(8)
- 16(14)
- 16.5(19)
- 17.4(8)
- 21(16)
- 21.1(7)
- 29(15)
- 29.3(7)
- 36.5(15)
- 46(12)
- 53(12)
- 68(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1.8(1)
材質(ホース)
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
圧縮空気・水
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- タカギ(1)
- CEJN(セイン)(1)
タカギ・CEJN(セイン)
「内径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
15(1)

ガーデン耐圧
タカギ¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷スタンダードな耐圧ホースです。用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
”シリーズ913” ステンレスホースリール
CEJN(セイン)¥209,800~税込¥230,780~1個36日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア