絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(17)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.5(1)
- 2(5)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(6)
- 8(2)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 20(7)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(6)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 21
- 10(82)
- 11.2(7)
- 12(29)
- 12.5(39)
- 13(15)
- 13.5(15)
- 14(11)
- 15.1(8)
- 16(16)
- 16.5(19)
- 17.4(18)
- 21.2(11)
- 29(16)
- 31.4(11)
- 36.5(16)
- 37.5(11)
- 46(13)
- 53(13)
- 68(13)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(2)
- 1(14)
- 1.00(1)
材質(ホース)
- ゴム(8)
色
ブラック(5)
ブラック
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(9)
- 空気(14)
圧縮空気・水・空気
特性
- 柔軟(1)
- 気密性(1)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗
材質
- ゴム(8)
ゴム
ブランド
- ノーブランド(10)
- エスコ(3)
- 弘進ゴム(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ツツミ工業(1)
ノーブランド・エスコ・弘進ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス・ツツミ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(17)

エアーホース
弘進ゴム(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌日出荷エスコ品番EA125AE-15材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)
30m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥19,100税込¥21,0101本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304










![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)
![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)