絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.9(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 25
  • 8(8)
  • 10(77)
  • 11.2(7)
  • 12(27)
  • 12.5(39)
  • 13(15)
  • 13.4(7)
  • 13.5(15)
  • 15.1(8)
  • 16(14)
  • 16.5(19)
  • 17.4(8)
  • 21(17)
  • 21.1(7)
  • 29(16)
  • 29.3(7)
  • 36.5(16)
  • 46(13)
  • 53(13)
  • 68(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.00(1)
材質(ホース)
  • ゴム(3)
  • 色ブラック(2)
ブラック
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(1)
圧縮空気・水・空気
材質
  • ゴム(3)
ゴム
特性
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
弘進ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15.9(3)
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
エアーホース