建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • リシンガン 自在 アネスト岩田

    リシンガン 自在

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
    用途建築塗装質量(g)660容量(L)2空気使用量(L/min)76ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
  • 建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン リシンガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
    容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • 多用ガン 明治機械製作所

    多用ガン

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
    付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • モルタルガン 大塚刷毛製造

    モルタルガン

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)4カップ容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)

    明治機械製作所
    37,980税込41,778
    1丁
    翌々日出荷
    ●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
    用途ジュラクや京壁などにタイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173空気使用量(L/min)225名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29容器容量(L)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
  • リシンガン アネスト岩田

    リシンガン

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ吹付ガン 大塚刷毛製造

    アルミ吹付ガン

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
    用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0質量(g)750空気使用量(L/min)100~210使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7
  • エアレスガン 精和産業

    エアレスガン

    精和産業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 万能ガン 明治機械製作所

    万能ガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
    付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • リシンガン 自在 大塚刷毛製造

    リシンガン 自在

    大塚刷毛製造
    16,980税込18,678
    1丁
    欠品中
    中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
    用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。材質真鍮製質量(g)920空気使用量(L/min)70ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    タイルガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    空気使用量(L/min)230パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
  • モルタルリシンガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    モルタルリシンガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式
  • 建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)

    明治機械製作所
    35,980税込39,578
    1丁
    9日以内出荷
    タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1266空気使用量(L/min)225名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29容器容量(L)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルガン アネスト岩田

    タイルガン

    アネスト岩田
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途タイル仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式トラスコ品番805-2384質量(g)670所要圧縮機(kw)2.2以上
  • リスタガン アネスト岩田

    リスタガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
  • 「ふくべー」万能ガン 大塚刷毛製造

    「ふくべー」万能ガン

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
    仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5カップ容量(L)2.7
  • NEWマルチガン 自在型 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 自在型

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷
    独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
    用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。口径(Φ)(エアーチップ)3空気使用量(L/min)280塗料ノズル口径(Φ)10使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7吹出方向自在式
  • エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル) GRACO(グラコ)

    エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)

    GRACO(グラコ)
    189,800税込208,780
    1セット
    14日以内出荷
    エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい。超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット。ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ。小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)。塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン
    用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
  • エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業

    エースカッター用替刃(ステンレス)

    精和産業
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    材質ステンレス入数(枚)1
  • AG-14J 日本ワグナー

    AG-14J

    日本ワグナー
    64,980税込71,478
    1丁
    7日以内出荷
    高粘度に理想的:作業圧力27 MPaでも処理できるので、エアレスフィラーのような高粘度の塗料も取り扱えます
    用途建築塗装全般質量(g)620最大使用圧力(MPa)27ホース取付口G3/8”
  • FX-10 日本ワグナー

    FX-10

    日本ワグナー
    19,980税込21,978
    1丁
    7日以内出荷
    低・中粘度用
    用途建築塗装全般質量(g)516最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクタープロ エアレスガン

    日本ワグナー
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
    用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクターグリップ エアレスガン

    日本ワグナー
    39,980税込43,978
    1丁
    7日以内出荷
    ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
    用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ロックガン口金 12.0mm 大塚刷毛製造

    ロックガン口金 12.0mm

    大塚刷毛製造
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合本体4402610000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    [洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
    最高使用圧力(MPa)25.0
  • モルタルリシンガン自在式 近畿製作所

    モルタルリシンガン自在式

    近畿製作所
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0667
  • モルタルリシンガン固定式 近畿製作所

    モルタルリシンガン固定式

    近畿製作所
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0666
  • スタッコガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    スタッコガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    質量(g)970空気使用量(L/min)200パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式吹出方向固定式適合塗料容器3.0Lチップ径(Φmm)8.0、12.0、15.0
  • 双頭ガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    双頭ガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    空気使用量(L/min)230パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式チップ径(Φmm)8.0
  • クレータイルガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    クレータイルガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    質量(g)1020空気使用量(L/min)230パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式吹出方向固定式適合塗料容器3.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
  • 建築塗装用スプレーガン(タイルガン) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(タイルガン)

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ丸吹き空気使用量(L/min)100~210名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
  • 建築塗装用スプレーガン(多用ガン) 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン(多用ガン)

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    翌々日出荷
    タイプ丸吹き本体質量(g)1050空気使用量(L/min)100~210塗料ノズル口径(Φ)8.0名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49容器容量(L)2.8所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊カベロンガン 大塚刷毛製造

    特殊カベロンガン

    大塚刷毛製造
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0カップ容量(L)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型ロックガン 大塚刷毛製造

    新型ロックガン

    大塚刷毛製造
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0カップ容量(L)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型タイルガン 大塚刷毛製造

    新型タイルガン

    大塚刷毛製造
    24,980税込27,478
    1丁
    翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0カップ容量(L)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックガン 大塚刷毛製造

    ロックガン

    大塚刷毛製造
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0カップ容量(L)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテー NEWマルチガン 大塚刷毛製造

    マルテー NEWマルチガン

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1丁
    翌々日出荷
    独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
    種別固定型口径(Φmm)(エアーチップ)3空気使用量(L/min)280塗料ノズル口径(Φ)10使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7
  • M-B タイルガン 大塚刷毛製造

    M-B タイルガン

    大塚刷毛製造
    25,980税込28,578
    1丁
    翌々日出荷
    型式M-Bノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0カップ容量(L)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リシンガン 固定 大塚刷毛製造

    リシンガン 固定

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1丁
    欠品中
    中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。
    用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。質量(g)920空気使用量(L/min)25ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向固定式RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

建築用吹付ガン器