メンテナンス&キャブクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(33件のレビュー)当日出荷
超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。
金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。
また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューフューエルコンディショナーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤
燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP!
燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します!
さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。
加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。
(※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
シャーシーブラックコートPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
黒色保護被膜。
速乾性の油性タイプ。
色黒タイプ油性乾燥時間(分)規定なし成分石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューインジェクタークリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤
燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復!
カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。
さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。
洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
モンスター フューエル リフレッシュPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
W洗浄成分でエンジン内部を強力洗浄!洗浄成分高濃度PEAとPIBAによる2つの洗浄成分がエンジン内部の燃焼室などに付着し堆積した頑固なカーボン・スラッジ汚れを強力に分解除去しクリーンな状態にするガソリン車用燃料添加剤です。エンジン始動時のエンジン音や振動・走行中の不安定なレスポンなど日常気になった時に、給油口に入れるだけで強力な洗浄力で燃焼効率が最適化されスムーズな加速や力強い走り・ノッキングを抑制させ、エンジン性能を改善します。また頻繁に運転される車・走行距離が多い車・日頃メンテナンスしていない車などに使用すれば堆積した汚れをモンスター級の洗浄力で強力に汚れを落とします。日頃の運転を快適な走行で楽しめます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
モンスター フューエル セイバーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
エンジン内部を常にクリーンな状態を維持させる添加剤!定期的に使用することでエンジン内部の燃焼室を常にクリーンに保ちメンテナンスができるガソリン車用燃料添加剤です。洗浄成分PEAが燃焼室内にこびりついたカーボン・スラッジ汚れを分解除去し、エンジン内部をクリーンな状態で維持します。給油口に入れるだけの手軽さでレスポンスの改善やエンジン音・振動の抑制やノッキング防止などが改善され、燃費性能にも貢献します。また、新車や比較的走行距離が少ない車などに使用すれば、エンジン内部を綺麗な状態で維持されます。さらに走行距離約2,000kmを目安に入れるメンテナンス剤として使用すれば快適な走りとエンジン寿命の延長に繋がります。モンスター級の洗浄力で愛車を常に綺麗な状態で快適なドライブが楽しめます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
モンスター エンジン ディフェンダーPROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
W成分パワーでエンジン性能を覚醒!二硫化タングステン・有機モリブデンを配合した2つの潤滑成分がエンジンの潜在性能を引き出す次世代型エンジンオイル添加剤です。新配合した二硫化タングステンは主にレース車両のエンジンや産業用機械などに使用され過酷な摩擦環境化に採用される高性能潤滑剤によって金属摩耗や焼き付きを防止します。また有機モリブデンと組み合わせることで、ピストン・シリンダーの金属摩擦を低減させ稼働部をスムーズにすることでエンジン性能が向上しエンジンの音や振動・加速による走りがスムーズになり快適な走行が得られます。エンジンオイル口から入れるだけでエンジン性能を改善させます。【付属品】じょうご×1・走行距離記入シール×1
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 普通車用PROSTAFF(プロスタッフ)4日以内出荷
クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。
エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。
添加しやすい、じょうご付き。
用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハイパワー力太郎 軽自動車用PROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。
加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。
添加しやすい、じょうご付き。
用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3