絞り込み
ブランド
  • ミヤサカ工業
  • モノタロウ(82)
  • JTC(229)
  • エスコ(199)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • コスモ石油(43)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
コッくん Pタイプ ミヤサカ工業コッくん Pタイプミヤサカ工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など材質PP質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ バイトン仕様ミヤサカ工業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
Oリング ミヤサカ工業Oリングミヤサカ工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)ミヤサカ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物
ローリータンク用コック コッくんローリータンク ミヤサカ工業ローリータンク用コック コッくんローリータンクミヤサカ工業(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24危険物の類別非危険物
出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業出光樹脂缶用アダプターミヤサカ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業工業 エアー穴キャップポンチセットミヤサカ工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんオイル ミヤサカ工業コッくんオイルミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) ミヤサカ工業コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)ミヤサカ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大型回転ツマミで使い易いです。 ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 肉厚仕様で強度を考慮しています。
用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番754-9156危険物の類別非危険物
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用ミヤサカ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
コッくんPタイプ ミヤサカ工業コッくんPタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業ドラム缶用アダプターミヤサカ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
ドレンバルブ ミヤサカ工業ドレンバルブミヤサカ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
危険物の類別非危険物
強化ポリタンク ミヤサカ工業強化ポリタンクミヤサカ工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
種別20リットルアズワン品番61-7000-28危険物の類別非危険物
コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)ミヤサカ工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
材質PP寸法(高さH×幅W)(mm)113×110質量(g)約86適合ブレーキ油、クーラント液タイプブレーキ油・クーラント液専用危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズミヤサカ工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。レバーの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
ジャバラ注ぎ口 ミヤサカ工業ジャバラ注ぎ口ミヤサカ工業
489税込538
1個
当日出荷
コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15危険物の類別非危険物
コッくんトーユ ミヤサカ工業コッくんトーユミヤサカ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
灯油ポリタンク専用コックです。 3Lが10秒で給油されスピードが速いです。 手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。 レバー操作でぴったりストップできます。
適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品トラスコ品番781-1772セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト材質POM材樹脂全長(mm)154寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129使用可能液体灯油危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)ミヤサカ工業
649税込714
1個
8日以内出荷
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズミヤサカ工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別PSタイプ危険物の類別非危険物
ポリタンク可動スタンド 業務用 ミヤサカ工業ポリタンク可動スタンド 業務用ミヤサカ工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ポリタンクを立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。
危険物の類別非危険物
コッくんトーユスタンドセット ミヤサカ工業コッくんトーユスタンドセットミヤサカ工業
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
3リットルが10秒。短時間で給油ができます。注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。新スライドノズル機構で手に灯油が付きません専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
危険物の類別非危険物
一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業一斗缶用スタンド SUS製ミヤサカ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業ペール缶用スタンド SUS製ミヤサカ工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業コッくんドラム缶用1インチタイプミヤサカ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶トラスコ品番802-1368材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PPレッド質量(g)915外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5幅W×全長(mm)55×200使用流体溶剤を除くほとんどの流体危険物の類別非危険物
コッくん 爪 ミヤサカ工業コッくん 爪ミヤサカ工業
2,398税込2,638
1組
9日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズ ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん (R) MWCシリーズミヤサカ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。ツマミの色分けで液体の種類分けができます。繰り返し使用でき、経済的です。
種別Pタイプ ブレーキ油仕様寸法(Φmm)50危険物の類別非危険物
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット ミヤサカ工業ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセットミヤサカ工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。 専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)トラスコ品番792-0849危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
一斗缶用卓上ラック ミヤサカ工業一斗缶用卓上ラックミヤサカ工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製 ミヤサカ工業一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製ミヤサカ工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台にトラスコ品番802-1372材質幅(mm)570高さ(mm)570奥行(mm)320対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶アズワン品番1-2823-03危険物の類別非危険物
ペール缶用卓上ラック ミヤサカ工業ペール缶用卓上ラックミヤサカ工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑 ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑ミヤサカ工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番802-1365危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄 ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー黄ミヤサカ工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番802-1369危険物の類別非危険物
コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジミヤサカ工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番802-1366危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル