このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3,517件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリエレックス(接点回復剤)ダイゾーニチモリ
1,698税込1,868
1本(220mL)
当日出荷
半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
シリコングリース ダイゾーニチモリシリコングリースダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)
当日出荷
高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ)フュエルシステム パワーブースター呉工業(クレ)(5件のレビュー)
889税込978
1本(236mL)
7日以内出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
シャーシブラック(油性速乾) UNiCON(ユニコン)シャーシブラック(油性速乾)UNiCON(ユニコン)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
タイプ油性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキグリース 日本バーズディスクブレーキグリース日本バーズ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(290mL)
5日以内出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
Oリング デンゲンOリングデンゲン(5件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)シャーシブラック 油性SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
翌々日出荷
乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スーパースリップ SUMICO(住鉱潤滑剤)スーパースリップSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。パーツの分解・組付け時ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部金属表面に付着した水滴などの除去トラスコ品番486-1183タイプ低臭寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。ブラックタイプ油性・速乾成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
幅広マフラー耐熱テープ SOFT99幅広マフラー耐熱テープSOFT99(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。 耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3883テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物
オイルチャージャー ザーレンオイルチャージャーザーレン(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
ステッカーリムーバーリキッド 武蔵ホルトステッカーリムーバーリキッド武蔵ホルト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系質量(g)20
R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCOR22・R12 サービス缶バルブイチネンTASCO(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
カーペイント(ボカシ剤) 武蔵ホルトカーペイント(ボカシ剤)武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
当日出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ニューテック ZZ-01 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-01 エンジンオイルニューテック
2,298税込2,528
1個(1L)
8日以内出荷
スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
仕様化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タフウレタンマットクリア 武蔵ホルトタフウレタンマットクリア武蔵ホルト
2,498税込2,748
1缶(320mL)
4日以内出荷
速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装マットクリア容量(mL)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンドねじ用防錆潤滑剤 1862スリーボンド
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
モリグリーン CVTF プレミアム モリグリーンモリグリーン CVTF プレミアムモリグリーン
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
全合成油の採用により流動性に優れ走行直後から高速走行時においてすスムーズに駆動させます。省燃費性能にすぐれています。幅広い車種に適合しています
用途CVTF適合油種:全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 5W-30 SEAHORSEグラウドワークスII 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)粘度5W-30/API:SQ適合品/ILSAC:GF-7A適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。軽商用車からターボ車まで幅広く使用できるエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 10W-40 SEAHORSEグラウドワークスII 10W-40SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)粘度10W-40/API:SQ適合品/CF適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。低流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。 街乗りバイク、旧年式車、過走行車、2輪車にお薦めします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7739 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML S7739SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZVL材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤ミディアムグレーメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ドラム缶スタンド レックスドラム缶スタンドレックス
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910危険物の類別非危険物取扱説明書(0.84MB)
トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40TOYOTA GAZOO RACING
9,398税込10,338
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途Touringとは低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデルベースオイル耐熱性、酸化安定性、粘度指数、溶解性、蒸発特性のすべてにおいて高いバランスでまとめられたベースオイルを採用。ポリマー(粘度指数向上剤)「Circuit」「Touring」共に最新のポリマー技術により超高粘度指数化。これにより、低温から高温までハイレスポンスを実現。FM(摩擦調整剤)エンジン内部のフリクション(摩擦抵抗)を徹底的に下げて速さに結びつけるため、特別な摩擦調整剤を配合。仕様油種:全合成油 エステル配合粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EVパネルボンド60(S) EVEVパネルボンド60(S)EV
2,898税込3,188
1個(50mL)
4日以内出荷
「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ) ノーブランドスーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)ノーブランド
24,980税込27,478
1缶(18L)
5日以内出荷
タイプ希釈不要容量(L)18液色希釈倍率0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004 アイシン精機アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004アイシン精機
6,398税込7,038
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Special(TM) 10W-30 SN/CF相当 エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービルMobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3エクソンモービル
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:C2、C3 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 下記に相当します。API CF相当
粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAC2 C3ILSACGF-6A各種認証MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30危険物の性状非水溶性
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180gリークラボ・ジャパン
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
クリアスター 粘着シール & 台座セット(各10枚) BLUESTARクリアスター 粘着シール & 台座セット(各10枚)BLUESTAR
9,698税込10,668
1式
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
クリアスター コンパウンド BLUESTARクリアスター コンパウンドBLUESTAR
1,098税込1,208
1式
4日以内出荷
ウィンドリペア用パーツ 仕上げ時、傷口に固めたレジンに光沢を出すための研磨剤
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
グラスプ 50mL用 専用ガン テクノ・ソテックグラスプ 50mL用 専用ガンテクノ・ソテック
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。
長さ(mm)187高さ(mm)34質量(g)570最大幅(mm)34危険物の類別非危険物
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) L+ REWITECREWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) L+REWITEC
17,980税込19,778
1個(250mL)
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 2501cc~3500cc で L+サイズを1本使用できます。(M+サイズと濃度が異なります)エンジン排気量 3501cc~ で L+サイズとS+サイズを1本ずつ使用できます。(オイル量12L以下)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
缶太郎 YOSHIOKA缶太郎YOSHIOKA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。適合一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
エンジンオイル 0W-20 SP(API)  全合成油 ドラム缶 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 ドラム缶モノタロウ
84,980税込93,478
1缶(200L)
3日以内出荷
API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)ILSACGF-6A化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3Mオートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 381953M
13,980税込15,378
1箱(6袋×12本)
当日出荷
3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
紫外線ランプキット アールウィズエイチ紫外線ランプキットアールウィズエイチ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)特長:使用電球:高輝度LED中心波長:400nm単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック
用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知波長(nm)395使用電池単四電池×3本危険物の類別非危険物
再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134aアールウィズエイチ
33,980税込37,378
1缶(13kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル