エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40 APISL/CF ベースオイルVHVI合成100% 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50 ベースオイル鉱物油
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油
1缶(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,600 税込10,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APISP ベースオイル鉱物油 SAE5W-30 ILSACGF-6A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30 APISL/CF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,600 税込10,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途ガソリンエンジン車用 容量(L)4 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

トヨタ車のエンジンのために特別に開発された高品質なオイルです。
用途四輪車用 種類合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE5W-40 ベースオイル部分合成油
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用 粘度10W-40 APISN/CF 容量(L)4 温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L SAE10W-40 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,898 税込4,288
当日出荷

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE15W-50 JASO規格MA
1缶(4L)
9,600 税込10,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA5/B5 ILSACGF-6A 各種認証GM dexos1(TM)Gen3 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE5W-40 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。規格及び承認。下記の要求に適合します。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ハイブリッド。0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》。。 より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。 継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。。 寒冷時始動性・耐熱性に優れる。 高い省燃費性能。 潤滑性・静音性に優れる。 トルク・パワー感UP。。
用途クリーンディーゼルエンジン用 粘度0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキット走行やスポーツ走行を想定して開発された高性能レーシングスペックオイルです。
SAE10W-50 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様SL/CF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL/CF相当 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油
1缶(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車 粘度0W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE0W-20 APISP ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,798 税込7,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公道からサーキットまで、最高のパフォーマンスを発揮。ターボ付ロータリーエンジンの性能を最大限に引き出す専用オイル。 サイドシール・コーナーシールの気密性を回復向上。 アペックスシールの損傷とカーボン付着を最小限に防止。 スラッジの発生を最小限に抑え、燃焼効率を向上。 化学合成オイルで高い耐熱性を維持。 ターボ付きロータリーエンジン搭載車(RX-7)におすすです。
SAE15W-50 APISM/CF タイプ化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 。下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種。大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車 粘度5W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)