カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(202)
- JTC(1,352)
- エスコ(456)
- KTC(351)
- KOTO(300)
- BOURNS(295)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- FACOM(64)
- REX(レックス)[自動車用品](62)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(49)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(959)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
バイオマスマーク認定(6)
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。

フロアシート ポリエチレン製 フロント用
(109件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50
マグネット トレイ ステンレス
(58件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm
(180件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプポップアップ
ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm
(55件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50枚)ほか当日出荷試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。用途自動車整備、販売、展示車用などタイプポップアップ
スポンジ タイヤクリーム用 丸型
(141件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS販売区分業務用
マグネット ホルダー フックタイプ
(38件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。用途スプレーガン収納に材質スチール色赤吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
サービスクリーパー
(202件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個販売区分業務用
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
(59件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!用途工具・部品整理に質量(g)約1137吸着力(N)11.6サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート寸法(mm)300×113×130
マグネット パーツトレイ
(48件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!用途工具・部品保管に材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
(19件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。用途スプレー類の整理に材質本体:ABS、磁石:フェライト高さ(mm)117質量(g)179内径(Φmm)85耐荷重(kg)1.2(参考値)吸着力(N)49外径(Φmm)90磁石寸法(mm)80×19×10
ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ
(61件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。厚さ(mm)0.015材質LDPE種別乗用車用
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付
(196件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
クリッププライヤー ベントタイプ
(172件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
内張クリップはがし
(168件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90販売区分業務用
オイルフィルターレンチ カップ型
(733件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用
(139件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)販売区分業務用
虫回し
(371件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4販売区分業務用
ウエイトリムーバー
(65件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。用途バランスウエイトはがしに材質ポリアセタール樹脂(POM)幅(mm)約23全長(mm)約267質量(g)80外径(mm)約32.4販売区分業務用
マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
作業用ニーパッド
(90件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷両ひざを当てられるよう長く設計しています。用途自動車整備作業時のひざ当てに材質EVAフォーム質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)当日出荷タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。用途タイヤ交換時の一時保管など。厚さ(μm)15材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明
オーリング シールピックツール セット
(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(4本)当日出荷用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR販売区分業務用
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 ノンスリップタイプ
(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50枚)ほか当日出荷裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質HDPE+ノンスリップPE厚さ(μm)45寸法(cm)42×53(1枚)
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応
(198件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。材質(本体)炭素鋼差込角(mm[inch])12.7[1/2]プレート寸法(mm)50×60×6二面幅(mm)21作業範囲14~85mm販売区分業務用
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50枚)ほか当日出荷丈夫な肉厚ゴム入りなので従来の細いゴムより切れにくく、ハンドルに取り付け簡単です。 従来品の2倍、30μの厚みがあるので、破れにくく、開きやすいです。用途自動車整備、販売、展示車用など。種別乗用車用材質LDPE厚さ(μm)30
ホースリムーバープーラー
(129件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
パイロットベアリングプーラーセット
(105件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
サウンドスコープ 集音機付
(62件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
キャリパーグルーブクリーナー
(154件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
(203件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
(201件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
虫回し コア保持機能付
(33件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14販売区分業務用
...













































![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-02.jpg)