24ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
    材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
  • ターゲットスタンドセット KTC

    ターゲットスタンドセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
    用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
  • マグネットターゲットシートセット KTC

    マグネットターゲットシートセット

    KTC(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
    用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
  • ボールジョイントブーツインサーターセット KTC

    ボールジョイントブーツインサーターセット

    KTC(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
  • ウィンドシールドリムーバー SIGNET(シグネット)

    ウィンドシールドリムーバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
    全長(mm)220、爪:25高さ(mm)爪:2質量(g)241全幅(mm)75全高(mm)35爪幅(mm)2-7.5材質(ワイヤー部)スチール
  • 内張りはがしセット エーモン

    内張りはがしセット

    エーモン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    握りやすさ・作業性を徹底追求! エーモンの内張はがしコンプリートセット オリジナル設計の内張はがし6種と専用ロールバッグのセット
  • オルタネーターソケットセット JTC

    オルタネーターソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
    寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
  • CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・スタッドボルトクリーナー

    CUSTOR(クストー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
    寸法C'(mm)32
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • ロッキングユニテンション FPC

    ロッキングユニテンション

    FPC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
  • 9.5mm マグネットソケットトレー JTC

    9.5mm マグネットソケットトレー

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    30個のソケットを収納できます。
    材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤネイルリムーバー JTC

    タイヤネイルリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤにめり込んだ釘が簡単に抜けます。
    材質CR-V全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(3本)
    当日出荷
    ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。
    セット内容17/19/21mm
  • 配線テスター JTC

    配線テスター

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
    付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガレージチェア BAHCO(バーコ)

    ガレージチェア

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番498-1227全長(mm)380質量(kg)11全幅(mm)380全高(mm)435~555耐荷重135kg引出し深さ40mm×幅350mm 2段、深さ90mm×幅350mm 1段、耐荷重10kg/段
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパン

    レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)

    リンリンジャパン(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ナイロン#66全長(mm)350
  • ブレーキローター&タイヤディプスゲージ JTC

    ブレーキローター&タイヤディプスゲージ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーキローターの厚さが測定できます。
    測定範囲(mm)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエータードレンコックレンチ KOTO

    ラジエータードレンコックレンチ

    KOTO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
    質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
  • 燃料キャップレンチ KOTO

    燃料キャップレンチ

    KOTO(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
    質量(kg)0.517ケース寸法(mm)260×20×20適合径(Φmm)34~168
  • クリップクランプツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クリップクランプツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
  • 大角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    大角 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
    寸法(mm)W330×D250×H30
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサークラッチプーリーレンチ JTC

    コンプレッサークラッチプーリーレンチ

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途GM R-4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリムーバー JTC

    ピストンリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
    適合サイズ(mm)25~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフト用スライドハンマー JTC

    ドライブシャフト用スライドハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 10mm・12mm JTC

    アダプター 10mm・12mm

    JTC(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7サイズ(mm)6.35~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアナットレンチ JTC

    フレアナットレンチ

    JTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンダーカバー JTC

    フェンダーカバー

    JTC
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    内側・外側は共にショックを緩和するPVC
  • ワイパーアームリムーバー JTC

    ワイパーアームリムーバー

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワイパーアームの取り外しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ調整レンチ JTC

    ブレーキ調整レンチ

    JTC
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ドラムブレーキの調整用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキスプリングツール JTC

    ブレーキスプリングツール

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップ部にスプリング外し付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納