23ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • バッテリー&システムアナライザー DHC-DS

    バッテリー&システムアナライザー

    DHC-DS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
    用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
  • 専用マグネットホルダー LTPテープライト 専用マグネットホルダー 4個入り ハタヤリミテッド

    専用マグネットホルダー LTPテープライト 専用マグネットホルダー 4個入り

    ハタヤリミテッド
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    金属面にピタッ、LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
    トラスコ品番713-3651
  • リムーバー TAKAGI(高儀)

    リムーバー

    TAKAGI(高儀)
    ¥649税込¥714
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途自動車の内張り外し。フック・ピン抜き材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
  • ENGINE HOOD DAMPER BLITZ

    ENGINE HOOD DAMPER

    BLITZ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    エンジンフード開閉時の煩わしさを解消する、車種別フードダンパー。レッドカーボンがエンジンルームのドレスアップに貢献。純正フードサポートロッド使用時よりも、より大きい開口長を実現。(一部車種除く)。加工不要のボルトオン設計で、手軽に確実な取り付けが可能。ダンパー圧力を最適化する事で、スムーズな開閉を実現。他のBLITZ製品との同時装着が可能な専用設計。
  • KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko

    KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット

    Kemeko
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    7日以内出荷
    前傾で傾斜を付ける事により楽な姿勢ながら焚火台での調理などの低い位置での作業が行いやすいポジショニングが特徴のアグラチェア 。メカニックドーリーを使えばポジションが少し高くなるので足が組みやすく、座ったまま移動できるので低姿勢作業などが効率的に行えます 。自在キャスターなので縦横斜め自由に移動でき、前面キャスターはロック機能付きで安定した作業とスムーズな開閉が可能 。ドーリーとの組み方はアグラチェアの後脚を引っかけてから前脚を入れるだけ、外す場合は前足を持ち上げるだけなので組合せ・分離も簡単です 。そのためイスを単体で使用し、ドーリーは重いツールボックスや荷物の方を移動したい時の台車代わりにもなります 。輸送/製造工程の都合上スレや小傷、ニス痕、パイプ内部にバリ欠片残り(傾けた時のカラカラ音)がある場合がございます 。【ドーリーとの組合せに関して】 。・組み合わせる時はアグラチェア左右後ろ脚をドーリの窪みに掛け前脚を下ろす様にお取り付けください(外す場合は前脚から持ち上げてください) 。予告なく細部デザインが変更される場合がございます。
    寸法(mm)AGURAサイズ:約430×335×前脚155/後脚190、セットサイズ:約430×400×215、トロリーサイズ:約420×390×75(板厚15)耐荷重(kg)約110(等分布)
  • 日野中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    日野中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)151質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040(2017年以降),23320-EV110(2021年以降)適合エンジン型式A05C差込角(sq.)12.7直径(mm)124
  • マグネットリストバンド Wrap-It

    マグネットリストバンド

    Wrap-It
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ボルトやナット、ねじやくぎなどを磁気で簡単につけられるリストバンドです。磁気のないプラスチック小物を収納できるポケットも付いています。内側は通気性の良いメッシュ素材です。
    トラスコ品番708-6513材質ナイロン・鉄製マグネット長さ(mm)321幅(mm)83色黒
  • ハブボルトクリーナーC.P M20 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M20

    空研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • タイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入り エマノン

    タイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入り

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    最新配合の高密度ポリエチレン材質で通常のビニール袋よりかなり強度があります。また通常よりマチが広く、重くて扱いにくいタイヤも引っかかりにくくストレスなく収納できます。袋にはタイヤ位置(前後左右)のイラスト入りで、該当箇所に印を付けるだけ!。どのタイヤがどこについていたかが一目で分かり、次回の取り付けがスムーズです。さらにタイヤ溝の交換目安が変わる目盛りイラスト付き。交換時期の判断に役立ちます。
    厚さ(mm)袋:0.015寸法(mm)袋:1050×1050(マチ750)、外箱:400×310×65色透明入数(枚)100
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • ロックス パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    ロックス パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミ色ブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • GOWESTY SPOUT KIT (蛇口) RotopaX(ロトパックス)

    GOWESTY SPOUT KIT (蛇口)

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:DELUXE-SPOUT-BUNDLE。ROTOPAXに標準装備のノズルを使い水を出す際に重いPOTOPAXを下に向け、水を止める際はROTOPAX本体を上に向ける必要がありましたが、本製品を装備し蛇口を捻ることで水を出したり止めたりすることが可能に!。販売備考:ROTOPAXホワイトコンテナ・ウォーターブラックコンテナ用の蛇口です。その他の製品への使用はできません。色[カラー]:白/黒。材質[素材]:合成樹脂。関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2
    材質合成樹脂色白/黒関連部品品番:PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2
  • ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • マグネットパッドトレイ KTC

    マグネットパッドトレイ

    KTC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
    質量(g)610サイズ(mm)W240×L340
  • マグネットパッドバー KTC

    マグネットパッドバー

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
    質量(g)178サイズ(mm)W60×L300
  • Xperion 6100 ボンネットライト Philips

    Xperion 6100 ボンネットライト

    Philips
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
    用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
  • ロアアームツール KOTO

    ロアアームツール

    KOTO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • カンホルダー(クリアタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カンホルダー(クリアタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。走っても外れにくいベルトキャッチ構造。底パッキン付
    用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)
  • バイオマスシフトカバー OTC

    バイオマスシフトカバー

    OTC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(500枚)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本厚さ(mm)0.02色透明本体寸法(mm)160x140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
  • ブリーダープラグめがねレンチ エスコ

    ブリーダープラグめがねレンチ

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1本
    翌日出荷
    73°・77°タイプブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。
    寸法(mm)8×10全長(mm)245
  • ステアリングカバー(PVC製) エスコ

    ステアリングカバー(PVC製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1枚
    翌日出荷
    適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
    質量(g)60
  • プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Tool

    プラスチックドレンプラグ・リムーバー

    Performance Tool
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
    用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
  • セーフティーリーマー セーフティーシール

    セーフティーリーマー

    セーフティーシール
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
    用途釘穴を整える工具適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用全長(mm)145最大幅(mm)100
  • ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー付ビードデプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
    用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • 1/4 マグネットビットトレー JTC

    1/4 マグネットビットトレー

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    36個のビットを収納できます。
    材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20色青収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
  • ブレーキキャリパーソケット JTC

    ブレーキキャリパーソケット

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    AUDI
    全長(mm)50差込角(mm)差込:12.7 14×7PT適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
  • タイロッドエンドプーラー JTC

    タイロッドエンドプーラー

    JTC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    日野用
    主な適合純正品番ケース:15620-78140サイズ50mm×8PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)
  • インジェクターテスター JTC

    インジェクターテスター

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
    出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
  • キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONY

    キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー

    KING TONY
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
    全長(mm)340開き幅(mm)最大50
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • 軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700) 制研化学工業

    軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700)

    制研化学工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(4本)
    当日出荷
    装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。 軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。 サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。
    適合車種小型乗用車~乗用・商用適合サイズ(inch)13/16”~1”
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • シートクリーパー PIT CREW

    シートクリーパー

    PIT CREW(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    翌々日出荷
    日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg! 1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ) 2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー PIT CREWロゴステッカー付き
    寸法(mm)約375×370×425耐荷重(kg)150
  • ハブストッパー KOTO

    ハブストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
    用途軽~普通車用全長(mm)200質量(g)388耐荷重600N・m差込角(sq.)12.7適合ホイールΦ14
整備工具・収納