カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(105)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](74)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 24ページ目
24ページ目: 整備工具・収納

トヨタリアハブソケット
JTC¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
クラッチディスクアライメントツール
JTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽~4t車のクラッチセンター出し用RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
クリップリムーバー
DEEN¥2,100税込¥2,3101本当日出荷長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
POMパネルリムーバー(バール型)
CUSTOR(クストー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。全長(mm)265先端幅(mm)21
樹脂カバー付タイヤバー
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!材質クロムバナジウム鋼
ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツールアダプター
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
フロントカバー
KTC¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。 ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車) ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。 表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。用途整備作業での車両保護用カバ-質量(kg)1.1アズワン品番65-2490-40
ヘッドライト光軸調整レンチ超ロング(ラチェットタイプ)
KTC¥5,098税込¥5,6081個当日出荷小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。 中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。 保管時用の先端保護キャップ付きです。軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6全長(mm)455質量(g)200軸長(mm)373グリップ径(Φmm)36先端サイズ(#)No.2ギア数10
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥6,298税込¥6,9281本当日出荷1722Hは口径に6角のパラボラを採用、ナットを傷つけません。更に口径底部にゴムクッションを入れて、ナットの頭部も保護します。用途十字(クロス)レンチです。傷付き防止ゴム付・パラボラ口径6角。質量(g)1485対辺寸法(mm)17×19×21×22全長L(mm)406×406
2極コネクター用ブーツ
DELPHI¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2極コネクター用ブーツ。対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムリムーバーロングショートセット
FPC¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷から7日以内出荷全長の違う2本を併せて使うことでサービスホールのピッチが短い車種でもハンドルが当たらず安心してお使いいただけます。用途ドラムブレーキのドラム外しに便利な2本セットです。全長L(mm)170、90寸法W(mm)130
アルミホイール用薄口クロスリムレンチ
FPC¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディリムバーセット
SOROAD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
キャラバン用オイルフィルターレンチ
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
トラック用ブレーキレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。寸法(mm)10×12全長(mm)153
マグネット付きトレイ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷作業で取り外したボルトなどをしっかりと保持する強力マグネットトレイです。 跳ね返り防止のプラスチックトレイ付きです。トラスコ品番855-1703質量(g)480
タイミングツールセット
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
タイヤレバー
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クリップリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個当日出荷自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。トラスコ品番759-5638質量(g)45
ノックセンサーソケット
KOTO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19















































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)