27ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグネジ付エアーホースアダプター エスコ

    プラグネジ付エアーホースアダプター

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    当日出荷
    バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
    エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
  • 50mm用 差込ホルダー エスコ

    50mm用 差込ホルダー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661CH-6
  • 修正ナット KOTO

    修正ナット

    KOTO
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    クリップボルトや各種ボルトのネジ山修正用ダイスナット。
    ナットM10×P1.25
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
  • ローリングカーシート BIG RED

    ローリングカーシート

    BIG RED
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    5日以内出荷
    2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
    寸法(mm)400×400×430質量(kg)6.3耐荷重(kg)130寸法(Φmm)【クッション】300
  • 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグホルダーPRO

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!。磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。細いベルトでもガタつかないアジャスター装備。マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。
    材質ネオジム磁石直径(Φmm)マグネット部:65適合ベルト幅(mm)50最大荷重(kg)10
  • 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT

    狭所特化メタルトリムリムーバー

    SMT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    38日以内出荷
    STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感。ぜひお試しください。
    材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
  • ナットホイールブラシ M30 空研

    ナットホイールブラシ M30

    空研
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ナットホイールブラシ M24 空研

    ナットホイールブラシ M24

    空研
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ハブボルトクリーナーC.P M24 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M24

    空研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • ハブボルトクリーナーC.P M30 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M30

    空研
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    5日以内出荷
    長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • クロスレンチ トップマン[工具・金物]

    クロスレンチ

    トップマン[工具・金物]
    ¥639~税込¥703~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1丁で4サイズが使える!
  • アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ KOTO

    アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ

    KOTO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。
    適合いすゞエルフ材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ全長(mm)45サイズH63質量(g)445深さ(mm)【六角部】20最大径(Φmm)Φ78部品番号8-98158-133-0差込角(sq.)19
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • マグネットツールパット SIGNET(シグネット)

    マグネットツールパット

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。
    用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)色ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
  • マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー。マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!。生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。
    材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム色ホワイト質量(g)370備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応直径7cmまでのスプレー缶寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24静止耐荷重(kg)1背面(cm)18.5
  • G-SCAN Z Tab MS Standard インターサポート

    G-SCAN Z Tab MS Standard

    インターサポート
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    7日以内出荷
    汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。
    質量(g)521(タイプカバー含まず)バッテリー最大11時間メモリー8GB本体サイズ(mm)245×175×8.3ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイOSWindows 11 ProストレージSSD 128GB
  • ロアアームホールドラバー KOTO

    ロアアームホールドラバー

    KOTO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
    角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
  • 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO

    3/8エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/03/08
  • 1/2エアーハンマー用ロッド KOTO

    1/2エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/01/02
  • デラックス RotopaX(ロトパックス)

    デラックス

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:デラックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:デラックスパックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミ色ブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    ハードトップ固定ブラケット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。
    タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ソケット虫回しマグネット付き 旭産業

    ソケット虫回しマグネット付き

    旭産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
    材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
  • マグネットホルダーミニ 2個入 TRUSCO

    マグネットホルダーミニ 2個入

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1パック(2個)
    当日出荷
    作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
    用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
  • Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
    用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
  • ベルト周波数チェッカー カイセ

    ベルト周波数チェッカー

    カイセ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)。電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
    付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
  • ホイールセンターロケット KOTO

    ホイールセンターロケット

    KOTO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
  • マグネット付トレー エスコ

    マグネット付トレー

    エスコ
    ¥1,420~税込¥1,562~
    1個
    翌日出荷
    システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
  • タイヤリフター Meltec(大自工業)

    タイヤリフター

    Meltec(大自工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
    材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
  • 内張り外し JTC

    内張り外し

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    スチール製の為、樹脂製のようなシナリが無く、力を掛けて作業が出来ます。
    用途全長:175mm 。幅:15mm 。厚さ:5mm 。溝幅:5mm
  • 3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto

    3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
  • ウェッジバー30 イスコ

    ウェッジバー30

    イスコ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
  • ミニウェッジ イスコ

    ミニウェッジ

    イスコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質。手の平サイズにより、作業もスムーズ。ハンドメイド加工による使いやすい形状。カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!。対象物に優しい材質で作業も安心。内装部品だけでなく、外装部品にもOK
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
  • クーラントチャージャー WOLF'S HEAD

    クーラントチャージャー

    WOLF'S HEAD
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
  • ワイパー保管袋(透明)200枚入 OTC

    ワイパー保管袋(透明)200枚入

    OTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(200枚)
    当日出荷
    冬季・夏季のワイパー交換時に保管用としてお使いください。交換日等の記入欄があるのでしっかり管理できます。
    用途自動車整備など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(幅W×高さH)(mm)800×110内箱寸法(mm)H120×W240×D135
  • フェンダーカバー フック式 JTC

    フェンダーカバー フック式

    JTC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)1150×550mm
  • 12.7mm マグネットソケットトレー JTC

    12.7mm マグネットソケットトレー

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    19個のソケットを収納できます。
    材質PP/ゴム磁石寸法(mm)360×85×34色青収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
  • 6.3mm マグネットソケットトレー JTC

    6.3mm マグネットソケットトレー

    JTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    26個のソケットを収納できます。
    材質PP/ゴム磁石寸法(mm)235×55×35色青収納数ショートソケット:13個 、ディープソケット:13個
整備工具・収納