25ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロスコープ ( 自動車用機能付き ) カイセ

    オシロスコープ ( 自動車用機能付き )

    カイセ
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    6日以内出荷
    自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。
    付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒ツール(虫廻し) 伊藤金属工業所

    棒ツール(虫廻し)

    伊藤金属工業所
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)38タイプ乗用車・トラックバス用
  • 新規格ラジエターアダプター JTC

    新規格ラジエターアダプター

    JTC
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    適合車種BMW、MINI、LAND ROVERRoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    欠品中
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじ径9/16インチ(14.2)W12(2.1)
  • センサーソケットセット SIGNET(シグネット)

    センサーソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
    セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤバルブインサーター JTC

    タイヤバルブインサーター

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホイールを傷つけないラバー付き
    用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグケーブルプーラー JTC

    スパークプラグケーブルプーラー

    JTC(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオリムーバーセット JTC

    ラジオリムーバーセット

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックツール JTC

    カムロックツール

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    カムプーリーを簡単固定
    使用範囲(mm)5~85(プーリーの間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに全長(mm)220質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホークタイプスライドハンマー JTC

    ホークタイプスライドハンマー

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。全長(mm)435先端寸法(mm)7.5ねじ寸法M12×1.5ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーブラシ JTC

    プーリーブラシ

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
    材質鉄厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロットエンドプーラー JTC

    タイロットエンドプーラー

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。深さ(mm)58爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールハブプーラー JTC

    ホイールハブプーラー

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアナットレンチ JTC

    フレアナットレンチ

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様大型車用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ブラシ JTC

    洗浄ブラシ

    JTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • 燃料ホースプライヤー JTC

    燃料ホースプライヤー

    JTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパイプレンチ JTC

    ブレーキパイプレンチ

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)173RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • サグリボウ NISHINO

    サグリボウ

    NISHINO(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    用途パンク修理材
  • ガイドパイプ(斜め) NISHINO

    ガイドパイプ(斜め)

    NISHINO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途パンク修理材
  • クリップハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    クリップハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • ピックアップツール Pro-Auto

    ピックアップツール

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。 溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。 中心で2キロまでつりさげることができます。 ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。
    用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640
  • スパークプラグソケット19MM Pro-Auto

    スパークプラグソケット19MM

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番853-0828二面幅(mm)196
  • マグネハンガ SK(新潟精機)

    マグネハンガ

    SK(新潟精機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ3本厚さ(mm)18全長(mm)445質量(g)270全幅(mm)19吸着力(N)最大約88
  • バルブツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バルブツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    タイヤチューブのバブル取り外し工具。
    用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)235質量(g)36軸長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9407全長(mm)34.5質量(g)230差込角(mm)9.5適合径(Φmm)64~94
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66差込角(mm)12.7
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    欠品中
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)17×19×21×23表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • 毎度くん 足マット SUN

    毎度くん 足マット

    SUN
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100枚)
    当日出荷
    従来の紙マットよりワイドサイズなので保護範囲が広くて便利です。
    用途整備工場、修理工場、中古車販売店、自動車販売店材質紙寸法A(mm)505寸法B(mm)550
  • パーツトレイ (200X120X45) KTC

    パーツトレイ (200X120X45)

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
整備工具・収納