29ページ目: 整備工具・収納

3,777件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
  • BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCO

    BS-217HR用フックセットHR ピン付

    HASCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • パワーグリップコインドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップコインドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。
    軸径(Φmm)8質量(g)55寸法A(mm)55全長L(mm)90寸法S(mm)10寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-46
  • ブレーキパッドスプレッダー UNIT(ユニット)

    ブレーキパッドスプレッダー

    UNIT(ユニット)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    P2710 ブレーキパッド スプレッダーブレーキキャリパーに差し込むだけで、素早く簡単にブレーキパットの隙間を開けられるツール。 タイヤ交換時にホイールの装着がスムーズに行えるため、一秒が貴重となるオンタイムエンデューロなどでもその効果を発揮する。前後ブレーキキャリパー兼用
    材質スチール製色Black板厚(mm)4
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
    用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
  • ラチェット式ダイスハンドル KOTO

    ラチェット式ダイスハンドル

    KOTO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    欠品中
    25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
    全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
  • セミディープインパクトソケット JTC

    セミディープインパクトソケット

    JTC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、全長100L
    全長(mm)100差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適色レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • チョークホルダー TIPTOP

    チョークホルダー

    TIPTOP
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    TM-44用
    適合チョーク:TM-44芯径(mm)適合:10
  • ボールジョイントセパレーター エスコ

    ボールジョイントセパレーター

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーブラシ エーモン

    バッテリーブラシ

    エーモン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナル等の汚れ取りに使える。 力の入りやすいグリップ形状で使い勝手が良い。
    材質真鍮ブラシ
  • テーパーリーマー #8 M-111 マルニ(マルニ工業)

    テーパーリーマー #8 M-111

    マルニ(マルニ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
  • T形ヘキサゴンレンチ FPC

    T形ヘキサゴンレンチ

    FPC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    すばやい回転作業が可能なT形のヘキサゴンレンチです。
  • T形ショートレンチ FPC

    T形ショートレンチ

    FPC
    ¥889~税込¥978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
    用途T形のソケットレンチです。
  • 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC

    強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

    FPC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
  • ショートドラムリムーバー FPC

    ショートドラムリムーバー

    FPC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。先端ねじ部に焼き入れをしているので摩耗しにくく丈夫です。ロングタイプのDRLと組み合わせることでサービスホールのピッチが短い車種でも安心してお使いいただけます。
    用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)90寸法W(mm)130
  • ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー JTC

    ベンツトランスミッションレバーブッシュインストーラー

    JTC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンブッシュの取り付けに使用します。
    用途ベンツ BMW FordRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種W124・W126・W140・W201・W210他
  • ブレーキパッドゲージ KTC

    ブレーキパッドゲージ

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
  • オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
  • トルクリミットソケット trad

    トルクリミットソケット

    trad
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7(1/2")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに曲がります。
    仕様持ち上げ能力:450g全長(mm)380先端径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールハブポリッシャー JTC

    ホイールハブポリッシャー

    JTC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
    高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水切モール外し Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    水切モール外し

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)90寸法L(mm)210寸法l(mm)100
  • 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • プラグソケット DAYTONA(デイトナ)

    プラグソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    翌々日出荷
    差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
    用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
    用途インパクト用全長(mm)85
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ブーツバンドプライヤー 日平機器

    ブーツバンドプライヤー

    日平機器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
  • ワンウェイブーツバンド JTC

    ワンウェイブーツバンド

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
    材質ナイロン樹脂長さ(mm)136RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納