5ページ目: タイヤ・足回り

1,630件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールスペーサー Meltec(大自工業)

    ホイールスペーサー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタイリッシュな足回りに変身。
    用途ホイールスペーサー材質アルミニウム内径(Φmm)約78外径(Φmm)約149
  • スリーブ付ゴムバルブ KYO-EI

    スリーブ付ゴムバルブ

    KYO-EI(48件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • 袋ナット TIPTOP

    袋ナット

    TIPTOP(10件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
  • オールパーパス(ウルトラパッチ) TECH

    オールパーパス(ウルトラパッチ)

    TECH(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    デジタルタイヤゲージ

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
    用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
  • 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ

    鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

    マルエヌ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EI

    KYOKUGEN Nut 20pcs

    KYO-EI(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ハケ(木製) TIPTOP

    万能ハケ(木製)

    TIPTOP(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)27危険物の類別非危険物毛足(cm)約6.5
  • 新ニシノプラグ NISHINO

    新ニシノプラグ

    NISHINO(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。 部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
  • タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
    質量(g)100測定範囲(kPa)30~500精度(%)±5ヘッド長(mm)61最小目盛(kPa)10
  • タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(小径ダブルチャック)

    PROXMETER(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    材質ポリエチレンシルバー
  • タイヤ保護カバー 大橋産業(BAL)

    タイヤ保護カバー

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ファスナー付でらくらく着脱 カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 耐久性に優れた高級厚手生地使用 防水※/防雪/防塵/紫外線(UV)カット※完全防水ではありません
  • パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用 モノタロウ

    パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(20枚)
    当日出荷
    乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
    用途乗用車適合乗用車寸法(Φmm)55×75プライ数1販売区分業務用
  • UPパッチ(内面修理材) TIPTOP

    UPパッチ(内面修理材)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用
  • Lug Nut Compact KYO-EI

    Lug Nut Compact

    KYO-EI(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(16個)
    当日出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    全長(mm)27タイプねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
  • BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI

    BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック

    KYO-EI(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーゲージ スタンダードグレード エーモン

    エアーゲージ スタンダードグレード

    エーモン(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
    用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品ソフトケース仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
  • 小型・中型トラック用 チューブ TOYO TIRES

    小型・中型トラック用 チューブ

    TOYO TIRES(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
    用途小型・中型トラック用チューブ
  • スーパースリッカム ゲーター

    スーパースリッカム

    ゲーター(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(3.785L)
    当日出荷
    高級液体ビードクリーム 短時間で多量の塗布が可能。 大型タイヤ専用で、潤滑性に優れ、エアー漏れ点検用としても併用可能。
    成分大豆油適合トラックブラウン
  • クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOP

    クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)

    TIPTOP(19件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途乗用車用
  • セーフティシールルーブ セーフティーシール

    セーフティシールルーブ

    セーフティーシール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途セーフティシールプラグ用潤滑剤
  • スナップイン  バルブ(耐熱コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(耐熱コア)

    PACIFIC(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用 モノタロウ

    パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(24枚)
    当日出荷
    ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
    用途乗用車適合乗用車軸径(Φmm)7寸法(Φmm)45×105釘穴(mm)MAX6パッチ径(Φmm)50販売区分業務用
  • 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28適合ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • バルブコア エーモン

    バルブコア

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
    使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • エアーチャック 3way モノタロウ

    エアーチャック 3way

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • ワンパッチ マルニ(マルニ工業)

    ワンパッチ

    マルニ(マルニ工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
    適合乗用車
  • チューブパッチ用加硫剤 TIPTOP

    チューブパッチ用加硫剤

    TIPTOP(3件のレビュー)
    379税込417
    1本(5g)ほか
    当日出荷
    チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
  • Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 貫通

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーマキュアウルトラセット TECH

    パーマキュアウルトラセット

    TECH(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    高耐久外面修理材
    セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
  • 袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチールブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

    KYO-EI(31件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)ブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット)

    増減圧機能付タイヤゲージ

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷
    大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
    用途乗用車・トラック・バスに。
  • ホイルカバー Gneed

    ホイルカバー

    Gneed(33件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
    用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂シルバー
タイヤ・足回り