7ページ目: タイヤ・足回り

1,630件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH

    ラジアルシール(内外面同時修理材)

    TECH(2件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
    用途ラジアルタイヤ用適合トラック
  • 打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用

    ヤマテ金属(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
    材質
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 貫通

    KYO-EI(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)16クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンク修理キット ワンパッチタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット ワンパッチタイプ

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    チューブ入りタイヤの完全修理!
    仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • 袋ナット TECH

    袋ナット

    TECH(32件のレビュー)
    419税込461
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    三層メッキで錆びに強い。
    材質スチール全長(mm)30シルバータイプ表面処理クロムメッキ
  • スーパーキャルホイールカバー BRAITH(ブレイス)

    スーパーキャルホイールカバー

    BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
    用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂クロームメッキ
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • 伸縮タイヤラック台車 BK 武田コーポレーション

    伸縮タイヤラック台車 BK

    武田コーポレーション
    8,998税込9,898
    1台(6.5kg)
    7日以内出荷
    タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能。キャスター付きだから移動もスムーズ。収納カバーUV無し
    材質鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地厚さ(mm)【パイプ】1.2質量(kg)6.5耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×73.5~108.5×86
  • デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa

    SUN UP
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
    全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)1.75
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI

    外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

    KYO-EI(40件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    センターボアがストレートなホイールにお勧め。
    材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76外径(Φmm)73RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば付全長(mm)35シルバータイプ対辺(mm)19表面処理クロムメッキ
  • エアー漏れチェック TECH

    エアー漏れチェック

    TECH(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(945mL)
    当日出荷
    ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
    使用希釈倍率7~8倍
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    シルバー
  • 鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み

    TIPTOP(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(3kg)
    当日出荷
    冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
    用途強力接着仕様60g(5g×4、10g×4)セット内容60g×50本材質長さ(mm)135幅(mm)20厚さ(mm)4.2タイプ5/10g刻み
  • タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD ボンフォーム

    タイヤ収納カバー タイヤプロテクSTD

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雨、風、ホコリから痛みやすいタイヤをガード。上からスッポリタイヤを被せます。
    シルバー材質(表地)ポリエステル
  • ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • エアキャリー ヤマダコーポレーション

    エアキャリー

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
    ゲージ目盛(kPa)0~600
  • タイヤカバー 4枚入り モノタロウ

    タイヤカバー 4枚入り

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    4枚入りのお得セット! 周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
    用途タイヤの収納・保管に材質ポリエステル適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)販売区分業務用
  • スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ

    スノーチェーン 自動車タイヤ用

    モノタロウ(197件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
    付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
  • ホース SIGNET(シグネット)

    ホース

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
  • N2用バルブキャップ TIPTOP

    N2用バルブキャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • ラグボルト TIPTOP

    ラグボルト

    TIPTOP(25件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
  • タイヤパッチGUT マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチGUT

    マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • セーフティーシールキット(外面釘穴用) セーフティーシール

    セーフティーシールキット(外面釘穴用)

    セーフティーシール(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
    釘穴(mm)MAX6
  • タイヤラック アイリスオーヤマ

    タイヤラック

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
    耐荷重(kg)120
  • タイヤゲージ Meltec(大自工業)

    タイヤゲージ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の計測・調節に!。減圧機能・計測値保持機能
    材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
  • 【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  K370 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
    用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
  • タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製 鈴木金属

    タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製

    鈴木金属
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。上段ラックは3段階の位置調整ができます。紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)
    用途普段は使わないタイヤの保管材質本体:スチール、カバー:ポリエステル耐荷重160kg本体サイズ(mm)1030×610×1170
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY MAG

    KYO-EI(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
    付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
  • タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETER

    タイヤゲージ(STG)用ホース

    PROXMETER(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
    適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
  • ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EI

    ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

    KYO-EI(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ・足回り