4ページ目: タイヤ・足回り

1,628件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティーコート TECH

    セキュリティーコート

    TECH(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(470mL)
    当日出荷
    用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。形状ハケ付危険物の類別非危険物
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)

    東豊工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
    材質
  • パーフェクトシール マルニ(マルニ工業)

    パーフェクトシール

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(35本)ほか
    当日出荷
    強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。 完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
    用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用適合二輪・乗用車幅(mm)7
  • スナップインバルブ(耐熱コア使用) TIPTOP

    スナップインバルブ(耐熱コア使用)

    TIPTOP(28件のレビュー)
    429税込472
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • バルブキャップ(ポリプロピレン) FUJIX(フジックス)

    バルブキャップ(ポリプロピレン)

    FUJIX(フジックス)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷
    紛失や亀裂などによる交換に
    材質ポリプロピレン
  • 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトアルミホイール用

    ヤマテ金属(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
    適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
  • バルブコア (耐熱用) マルエム(自動車用品)

    バルブコア (耐熱用)

    マルエム(自動車用品)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。 空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。 タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
    用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに使用温度範囲(℃)-54~140ねじ5V1最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)締付トルク(N・cm)(適正)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ エクステンション KYO-EI

    バルブ エクステンション

    KYO-EI(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    全長(mm)39メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH

    鉛製純正アルミホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)6.0
  • 鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業

    鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト

    東豊工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
    用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイトウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
  • パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット] 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット]

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品 チューブレスタイヤの完全修理用 増量セット
    用途パンク修理キット パワーバルカシール適合オートバイ~普通車セット内容エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
  • エアーチャック 3way ショート モノタロウ

    エアーチャック 3way ショート

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • パワーバルカシール マルニ(マルニ工業)

    パワーバルカシール

    マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(60個)ほか
    当日出荷
    世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
    用途チューブレスタイヤ外面修理材
  • Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 17HEX 袋

    KYO-EI(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)31タイプ袋、5穴車用対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • エアーチャック(フィアラ8) TIPTOP

    エアーチャック(フィアラ8)

    TIPTOP(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オープンタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
  • パワーバルカシール 補充用 大橋産業(BAL)

    パワーバルカシール 補充用

    大橋産業(BAL)(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
    仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)質量(g)33釘穴(mm)5
  • 貫通ナット TIPTOP

    貫通ナット

    TIPTOP(68件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール全長(mm)16タイプ貫通ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
  • バルカーン マルニ(マルニ工業)

    バルカーン

    マルニ(マルニ工業)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
    用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤付属品ハケ付きの蓋形状粘調な液体危険物の類別非危険物
  • エアチャック 仏英米式対応 SK11

    エアチャック 仏英米式対応

    SK11(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
    用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
  • バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブコア

    ALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    欠品中
    コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
    締付トルク(N・cm)25-30
  • インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EI

    インサイドバルブ(軽合金アルミ製)

    KYO-EI(26件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスゲージ 伊藤金属工業所

    デプスゲージ

    伊藤金属工業所(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
    幅(mm)55全長(mm)89質量(g)5タイプ汎用測定範囲(mm)0~30精度±1mm最小目盛(mm)1
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • インサイドバルブ KYO-EI

    インサイドバルブ

    KYO-EI(18件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製貼付ウエイト TECH

    鉛製貼付ウエイト

    TECH(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷
    便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
    材質
  • ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
    用途ラジアルタイヤ用
  • ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11

    ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー

    SK11(23件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
  • 鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト 東豊工業

    鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
    用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
  • タイヤチャック 米式・英式 アネスト岩田

    タイヤチャック 米式・英式

    アネスト岩田
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
    用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
  • タイヤカバー アイリスオーヤマ

    タイヤカバー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
    シルバー
  • 回転式ホース ノーブランド

    回転式ホース

    ノーブランド(4件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ニシール250(ハケ付) NISHINO

    ニシール250(ハケ付)

    NISHINO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(250mL)
    当日出荷
    タイヤチューブ・タイヤに使用可能。 熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。
    付属品ハケ形状ジェル状危険物の類別非危険物
  • 【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370  145/80R12 80/78N LT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370 145/80R12 80/78N LT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です。・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
    用途軽トラ・軽バン品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
  • Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコ

    Vベルト着脱工具(べるとれーる)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
    材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
  • デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    デジタルタイヤゲージ

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
    用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    材質ポリエチレンシルバー
  • オールパーパス(ウルトラパッチ) TECH

    オールパーパス(ウルトラパッチ)

    TECH(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ

    鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

    マルエヌ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EI

    Lug Nut 21HEX 袋

    KYO-EI(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
タイヤ・足回り